コンセント式センサーライト :「LED 人感センサー」の検索結果
関連キーワード
「設置場所」から絞り込む

屋内(1)
【自動消灯】【40000時間】【コード5m】必要な時にだけ点灯!常時点灯しなくても良い場所に最適。
人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。
明暗センサーで明るい場所では常時消灯、周囲の明るさ100~150lx以上の時は点灯しません。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途玄関などの灯りに。防犯用途でも。
材質本体:スチール、フェノール樹脂、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
質量(g)640
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)8.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×270
色温度(K)5000
センサー感知方式人感センサー、明暗センサー
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)120
明るさ(Lm)810
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)60mm
電球の種類LED
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ
取付方式置き型
全光束(Lm)20、(AUTO-Hi/Lo)20/10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取り付けプレート含まず)130×53×131
LED色温白色(3500K)
電池寿命(AUTO-Hi/Lo)9/18カ月、(常灯)18時間
センサー感知範囲【水平】100度・100度
感知距離(m)1.5
給電方式乾電池(単3×4本)
人感センサーあり
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ
取付方式置き型・壁付け型(固定ピン)
全光束(Lm)20、(AUTO-Hi/Lo)20/10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取り付けプレート含まず)202×31×68
LED色温白色(3500K)
電池寿命(AUTO-Hi/Lo)9/18カ月、(常灯)18時間
センサー感知範囲【水平】100度・40度
感知距離(m)1.5
給電方式乾電池(単3×4本)
人感センサーあり
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ
消費電力(W)0.8
全光束(Lm)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取り付けプレート含まず)56×40.5×56
LED色温白色(3500K)
点灯方式常灯
点灯時間(AUTO-Hi)20秒
センサー感知範囲【水平】100度・40度
感知距離(m)2.5
給電方式コンセント(100V)
人感センサーあり
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ
消費電力(W)0.8
全光束(Lm)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取り付けプレート含まず)56×40.5×56
LED色温白色(3500K)
センサー感知方式明暗センサー
点灯方式常灯
給電方式コンセント(100V)
人感センサーなし
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント式センサーライト
- ソーラー式センサーライト
- 乾電池式センサーライト
- ハイブリッド式センサーライト
- センサーライト用替球
- センサーライトオプション・補修部品
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。