「設置場所」から絞り込む

屋内(2)
コンセントに差すだけで自動給電、夜に人を検知するとパッと照らす。
常夜灯や懐中電灯にもなる、3WAYの多機能なフットライト。
コンセントに差して自動給電。
明暗センサーで夜になると自動でセンサーON。
明るくなると自動消灯。センサーもOFFに。
2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。
電源ボタンでモード切り替え。コンセントから外して懐中電灯にもなる優れもの
AC一体型で、コンセントに差す時の向きを選ばない。
片方のコンセントの穴を塞がない!コンパクトでどこにでも気軽に設置ができる。
プラグは収納可能。サッと隠して持ち運びやすいフラットな形に。
【本体への充電方法】
本体の電源プラグ取り出し、コンセントに差し込みます。メインライトが100%の明るさで点灯し、自動で充電が始まります。メインライトは約25秒後に常夜灯モードに切替わります。(周囲が明るいときは消灯、暗いときは12%の明るさで点灯)
【常夜灯モード】
周囲の明るさを明暗センサーが感知。周囲が暗くなるとメインライトが12%の明るさで自動で点灯し、常夜灯に。周囲が明るくなると自動で消灯します。
【人感センサー】
コンセントに差し込んだ状態で周囲が暗いとき、人感センサーが自動的に作動します。感知範囲内で人や動物が動くとメインライトが100%の明るさで点灯し、約25秒後に自動で常夜灯モードに戻ります。 周囲が明るくなると、人感センサーは自動でOFFになります。
※感知範囲内でも周囲が明るいときや、人や動物が走るような速度で通過したとき、人感センサーへ向かって歩いたときなどは反応しないことがあります。
【トーチ(懐中電灯)モード】
本体をコンセントからはずすと、充電された内蔵バッテリーを電源に、トーチモードになります。大きく照らすメインライトは、電源ボタンを一度押すと、一点を集中的に照らすヘッドライトに切り替わります。
※充電残量が少ない状態で放置すると内蔵バッテリーが劣化します。使用後は必ず本体を充電してください。
用途リビング、洗面所、トイレ、寝室、廊下・玄関、探し物、停電時
仕様(センサー反応距離)3mまで
セット内容本体×1、取扱説明書兼保証書
材質ABS/PC
質量(g)約75
電源(V)AC100 60Hz
消費電力(W)(最大)0.6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)AC部分収納時:約111x58×26
連続使用時間(時間)メインライト約1.3、ヘッドライト約1.5
バッテリーリチウムイオンバッテリー(約250mA)
保証期間6ヶ月
センサー感知方式明暗センサー
充電時間(時間)(フル)8~10
設置場所屋内
光束(Lm)約40(メインライト)、約40(ヘッドライト)
灯数6灯(メインライト)、1灯(ヘッドライト)
電球の種類LED
【動きを感知してパッと点灯】
周囲が暗いとき、人感センサーが作動。パッと明るく点灯。
約25秒間点灯後、自動で常夜灯モードに戻ります。
【周囲の明るさで自動点灯・消灯】
周囲が暗くなると常夜灯モードがほんのり明るく自動でON。
夜中でも足元安心。
【停電すると自動点灯】
停電などでコンセントからの給電が止まると、本体の電力を使って自動で点灯。
フル充電で約3時間点灯し続けるので非常時でも安心。
【取り外して2WAY懐中電灯】
常にフル充電、緊急時に電池切れの心配ナシ。普段使いにも。
メインライトは電球色、ヘッドライトは昼光色と使い分けもOK。
設置はコンセントに差し込むだけ。
工事・工具不要。本体はホルダーに置くだけで充電。
2口コンセントの下の差込口を塞がず使えます。
用途廊下、階段、寝室、洗面所、キッチン、リビング、玄関
材質ABS/PC
質量(g)98
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)約 1.4(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約65×66×131、本体のみ:約62×29×129
連続使用時間(時間)メインライト:約3 (取り外したとき)、ヘッドライト:約1.5 (取り外したとき)
バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 約250mAh
保証期間1年
センサー感知方式人感
設置方式コンセント差込
充電時間(時間)約 10~12
設置場所屋内
関連資料(0.18MB)
感知距離(m)センサー:約3まで
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント式センサーライト
- ソーラー式センサーライト
- 乾電池式センサーライト
- ハイブリッド式センサーライト
- センサーライト用替球
- センサーライトオプション・補修部品
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。