ぷらり。ぺたんこセンサーライトムサシ3日以内出荷
インテリアになじむ、モカベージ色のスリムな充電式センサーライトです。使い方色々、欲しいところに明かりを届けます。温かみのある電球色で足元を優しく照らします。じゃまにならない薄さで、クローゼットや棚など暗い場所にも最適です。人センサーで自動点灯。人がいなくなると、約15秒後に消灯します。
取り付け方はフックで吊り下げ。マグネットでも固定できます。フックをスタンドにして横置きもできます。
常時点灯とセンサーモードの切替ができる。厚さ17mmで超薄型。USB充電式。
付属品USBケーブル(充電用)55cm×1、金属プレート×1質量(g)105消費電力(W)0.5電源リチウムイオン電池 3.7V/1100mAhモード切替AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)電球0.5W 高輝度電球色LED使用時間センサーモード:150日(1日10回点灯時)連続点灯モード:7時間30分充電時間3時間30分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×200探知能力約3mセンサー感知方式人感(赤外線)センサー探知範囲水平約100°設置方式吊り下げ設置場所屋内明るさ(Lm)50電球の種類LED