「設置場所」から絞り込む

LEDマルチ電球60型 電球色
ムサシ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷電球に充電池を内蔵し、電球単体でも点灯することができるマルチ電球です。普段は電球として照明器具に取り付けし、停電時や災害時に取り外して充電式のライトとして電球単体で使用することができます。一般的なE26口金の電球と取り換えるだけで使用可能。点灯中に災害などで停電が発生しても、停電を感知して内蔵充電池で自動点灯します。日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかりに。用途照明器具に取り付けて使用中は850ルーメンの明るさ、停電時や取り外して使用中(内蔵充電池使用中)は220ルーメンの明るさになります。内蔵充電池は、照明器具に取り付けて通常点灯時に自動で充電されます。充電池のみでの連続点灯時間は約4時間です。質量(g)110定格電圧(V)AC100 50/60Hz口金E26定格消費電力(W)9全光束(Lm)通常時:850、停電時:220定格寿命(時間)50000バッテリー【内蔵】リチウムイオン電池3.7V/2000mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×135連続点灯時間【停電時】4時間エコロジー商品省エネ
LEDマルチ電球60型 昼白色
ムサシ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷電球に充電池を内蔵し、電球単体でも点灯することができるマルチ電球です。普段は電球として照明器具に取り付けし、停電時や災害時に取り外して充電式のライトとして電球単体で使用することができます。一般的なE26口金の電球と取り換えるだけで使用可能。点灯中に災害などで停電が発生しても、停電を感知して内蔵充電池で自動点灯します。日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかりに。用途照明器具に取り付けて使用中は810ルーメンの明るさ、停電時や取り外して使用中(内蔵充電池使用中)は500ルーメンの明るさになります。内蔵充電池は、照明器具に取り付けて通常点灯時に自動で充電されます。充電池のみでの連続点灯時間は約2時間です。質量(g)110定格電圧(V)AC100 50/60Hz口金E26定格消費電力(W)9全光束(Lm)通常時:810、停電時:500定格寿命(時間)50000バッテリー【内蔵】リチウムイオン電池3.7V/2000mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×135連続点灯時間【停電時】2時間エコロジー商品省エネ