「消費電力(W)」から絞り込む
5~10未満(1)
10~20未満(1)
スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉2灯式。明るさ1600ルーメン。
質量(g)425
消費電力(W)点灯時:15.5、待機時:0.1以下
全光束(Lm)1600
電源コード(m)約1.8
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IP44
電球7.5W×2 高輝度白色 LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
灯数2
取扱説明書(2.77MB)
時間設定点灯:30秒
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉明るさ800ルーメン
質量(g)350
消費電力(W)点灯時:8、待機時:0.1以下
全光束(Lm)800
電源コード(m)約1.8
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IP44
電球7.5W×1 高輝度白色 LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×170×128
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
灯数1
取扱説明書(2.77MB)
時間設定点灯:30秒
電球の種類LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント式センサーライト
- ソーラー式センサーライト
- 乾電池式センサーライト
- ハイブリッド式センサーライト
- センサーライト用替球
- センサーライトオプション・補修部品
センサーライト の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。