コンセント式センサーライト :「人感センサー」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置場所」から絞り込む
屋内
屋内(10)
屋外
屋外(9)
スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉2灯式。明るさ1600ルーメン。 質量(g)425 消費電力(W)点灯時:15.5、待機時:0.1以下 全光束(Lm)1600 電源コード(m)約1.8 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IP44 電球7.5W×2 高輝度白色 LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128 センサー感知方式赤外線 センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m) 点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯 検知方式焦電型赤外線センサー 設置場所屋内・屋外用 灯数2 取扱説明書(2.77MB) 時間設定点灯:30秒 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉明るさ800ルーメン 質量(g)350 消費電力(W)点灯時:8、待機時:0.1以下 全光束(Lm)800 電源コード(m)約1.8 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IP44 電球7.5W×1 高輝度白色 LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×170×128 センサー感知方式赤外線 センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m) 点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯 検知方式焦電型赤外線センサー 設置場所屋内・屋外用 灯数1 取扱説明書(2.77MB) 時間設定点灯:30秒 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
欠品中

スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。4灯タイプで5000ルーメンのシリーズ最上位の明るさ。多機能タイプで機能も充実。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。〈br〉調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。全灯(白色5000ルーメン)、昼白色(3200ルーメン)、白色(3200ルーメン)、電球色(3200ルーメン)の切替が可能です。〈br〉周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード(60ルーメンの暖色光)、センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。4灯式。 質量(g)825 消費電力(W)点灯時:49(全灯)、33(白色)、33(全灯60%)、33(電球色)、1.1(常夜灯)/待機時:0.7以下 全光束(Lm)5000(全灯)、3300(白色)、3300(全灯60%)、3200(電球色)、60(常夜灯) 電源コード(m)約2.5 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IP44 電球12.5W×4 (高輝度LED) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173 寿命40000時間 センサー感知方式赤外線 センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m) 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯 検知方式焦電型赤外線センサー 設置場所屋内・屋外用 ひも長(mm)約500 灯数4 取扱説明書(3.41MB) 時間設定点灯:5秒~5分 電球の種類LED
1個
10,990 税込12,089
当日出荷

スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、両端を照らすことも自由自在。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しできます。ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。パワーモードは800ルーメンの明るさで75日間点灯、エコモードは400ルーメンの明るさで120日間点灯します。1日10回点灯、満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。2灯式。 質量(g)390 全光束(Lm)800 保護等級IP44 電球5W×2 高輝度白色 LED バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 3600mAh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×190×131 センサー感知方式赤外線 センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m) 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ 電池寿命明るさ 100%点灯時 約75日・明るさ 50%点灯時 約 120日※1日10回点灯 検知方式焦電型赤外線センサー 設置場所屋内・屋外用 灯数2 取扱説明書(3.23MB) 時間設定点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ 電球の種類LED
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、両端を照らすことも自由自在。2500ルーメンのシリーズ上位の明るさ。多機能タイプで機能も充実。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。〈br〉調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。全灯(白色2500ルーメン)、昼白色(1600ルーメン)、白色(1600ルーメン)、電球色(1600ルーメン)の切替が可能です。〈br〉周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード(30ルーメンの暖色光)、センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。2灯式。 質量(g)580 消費電力(W)点灯時:25(全灯)、17(白色)、17(全灯60%)、17(電球色)、0.9(常夜灯)/待機時:0.7以下 全光束(Lm)2500(全灯)、165(白色)、1650(全灯60%)、1600(電球色)、30(常夜灯) 電源コード(m)約2.5 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IP44 電球12.5W×2 (高輝度LED) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173 寿命40000時間 センサー感知方式赤外線 センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m) 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯 検知方式焦電型赤外線センサー 設置場所屋内・屋外用 ひも長(mm)約500 灯数2 取扱説明書(3.4MB) 時間設定点灯:5秒~5分 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

LED-AC1017TA 18Wワイド 追尾式LEDセンサーライト ムサシ 動画あり
センサー探知方向に自動でライトが動くセンサーライトです。人の動きに合わせて光が自動追尾するので、高い利便性・防犯効果を実現しました。シリーズ上位の2000ルーメンの明るいライトを搭載しています。周囲が暗くなると自動点灯する常夜灯モードも搭載。常夜灯の明るさは3段階に調節できます。(弱100Lm、中200Lm、強300Lm)。センサー感知で100%の明るさ(2000Lm)で点灯します。
質量(g)920 切替方式常夜灯:OFF/弱/中/強、探知距離:短4m/中8m/長12m 消費電力(W)点灯時:20(全灯)、1.5(常夜灯弱)、2(常夜灯中)、2.5(常夜灯強)、待機時:1以下 全光束(Lm)2000 電源コード(m)約3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IP65 電球18W 高輝度白色 LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×173×205 設定時間点灯:約5秒~約5分 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大240°、最遠12m(取り付け高さ2.5m時) 設置場所屋内/屋外 明るさ(Lm)常夜灯:100(弱)、200(中)、300(強) 取扱説明書(3.67MB) 電球の種類LED
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

インテリアになじむ、モカベージ色のスリムな充電式センサーライトです。使い方色々、欲しいところに明かりを届けます。温かみのある電球色で足元を優しく照らします。じゃまにならない薄さで、クローゼットや棚など暗い場所にも最適です。人センサーで自動点灯。人がいなくなると、約15秒後に消灯します。 取り付け方はフックで吊り下げ。マグネットでも固定できます。フックをスタンドにして横置きもできます。 常時点灯とセンサーモードの切替ができる。厚さ17mmで超薄型。USB充電式。
付属品USBケーブル(充電用)55cm×1、金属プレート×1 質量(g)105 消費電力(W)0.5 電源リチウムイオン電池 3.7V/1100mAh モード切替AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯) 電球0.5W 高輝度電球色LED 使用時間センサーモード:150日(1日10回点灯時)連続点灯モード:7時間30分 充電時間3時間30分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×200 探知能力約3m センサー感知方式人感(赤外線) センサー探知範囲水平約100° 設置方式吊り下げ 設置場所屋内 明るさ(Lm)50 電球の種類LED
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、 ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しできます。ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。パワーモードは1200ルーメンの明るさで75日間点灯、エコモードは600ルーメンの明るさで120日間点灯します。1日10回点灯、満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。3灯式。 質量(g)500 全光束(Lm)1200 保護等級IP44 電球5W×3 高輝度白色 LED バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 5400mAh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×190×131 センサー感知方式赤外線 センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m) 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ 電池寿命明るさ 100%点灯時 約75日・明るさ 50%点灯時 約 120日※1日10回点灯 検知方式焦電型赤外線センサー 設置場所屋内・屋外用 灯数3 取扱説明書(3.23MB) 時間設定点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。3750ルーメンのシリーズ最上位の明るさ。多機能タイプで機能も充実。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。〈br〉調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。全灯(白色3750ルーメン)、昼白色(2400ルーメン)、白色(2400ルーメン)、電球色(2400ルーメン)の切替が可能です。〈br〉周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード(45ルーメンの暖色光)、センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。3灯式。 質量(g)695 消費電力(W)点灯時:37(全灯)、25(白色)、25(全灯60%)、25(電球色)、1(常夜灯)/待機時:0.7以下 全光束(Lm)3750(全灯)、2500(白色)、2500(全灯60%)、2400(電球色)、45(常夜灯) 電源コード(m)約2.5 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IP44 電球12.5W×3 (高輝度LED) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173 寿命40000時間 センサー感知方式赤外線 センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m) 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯 検知方式焦電型赤外線センサー 設置場所屋内・屋外用 ひも長(mm)約500 灯数3 取扱説明書(3.44MB) 時間設定点灯:5秒~5分 電球の種類LED
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向が真下や真横に自由に調節できます。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しできます。ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。パワーモードは400ルーメンの明るさで90日間点灯、エコモードは200ルーメンの明るさで135日間点灯します。1日10回点灯、満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。1灯式。 質量(g)305 全光束(Lm)400 保護等級IP44 電球5W×1 高輝度白色 LED バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 2400mAh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×190×131 センサー感知方式赤外線 センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m) 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ 電池寿命明るさ 100%点灯時 約90日・明るさ 50%点灯時 約 135日※1日10回点灯 検知方式焦電型赤外線センサー 設置場所屋内・屋外用 灯数1 取扱説明書(3.23MB) 時間設定点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷