コンセント式センサーライト :「l字ネジ」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高輝度L白色ED×78個(26個×3)を搭載した明るいセンサーライト。
明るさセンサーの感度とLEDライトの点灯時間の設定が可能
電球の種類LED
設置場所軒下
消費電力(W)30(50/60Hz)(待機時0.6以下)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
設置方式クランプ
保護等級IPX5
付属品アンカー×3本、取付ねじ×3本、クランプ×1個、蝶ナット×1個、L字金具×1本、L字金具キャップ×1個
光色高輝度白色
LED使用数(個)78個(26個×3)
全光束(Lm)3000
検知エリア(m)水平約120° 距離約:12、水平約180°距離約:6
点灯保持時間約5秒から約5分
機能明るさセンサー調整:周囲が明るくても暗くても点灯、周囲が暗い時のみ点灯
ケーブル長(m)AC:約3.2
取付可能寸法(mm)(クランプ使用時)取付可能サイズ フェンス・角柱厚み:約38~110、マスト径:Φ約38~約90
使用温度範囲(℃)-20~+45
電源(V)AC100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)187×261×190(クランプ部を除く)
質量(g)約950(クランプ部を除く)
灯数78
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
電球色LED×60個(左右30個)を搭載した明るいセンサーライト。
明るさセンサーの感度とLEDライトの点灯時間の設定が可能
電球の種類LED
設置場所軒下
消費電力(W)30(50/60Hz)(待機時0.2以下)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
設置方式クランプ
保護等級IPX5
付属品アンカー×3本、取付ねじ×3本、クランプ×1個、蝶ナット×1個、L字金具×1本、L字金具キャップ×1個
光色電球色
LED使用数(個)60個(左右30個×2)
全光束(Lm)2000
検知エリア(m)水平約90° 距離約:12、水平約180°距離約:3
点灯保持時間約5秒から約5分
機能明るさセンサー調整:周囲が明るくても暗くても点灯、周囲が暗い時のみ点灯
ケーブル長(m)AC:約3.2
取付可能寸法(mm)(クランプ使用時)取付可能サイズ フェンス・角柱厚み:約38~110、マスト径:Φ約38~約90
使用温度範囲(℃)-20~+45
電源(V)AC100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×353×138(クランプ部を除く)
質量(kg)約1.1(クランプ部を除く)
灯数60
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント式センサーライト
- ソーラー式センサーライト
- 乾電池式センサーライト
- ハイブリッド式センサーライト
- センサーライト用替球
- センサーライトオプション・補修部品
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。