「設置場所」から絞り込む

屋内(1)

屋外(2)
やわらかワイド光。明るさ2200ルーメン。探知センサーで自動点灯・消灯。360°センサーで広く探知・180°照射・フリーアーム式で広く首振り。10%の明るさで人が近づくと100%点灯する常夜灯機能。ひもスイッチで投光器にもなります。
用途全体を照らすので狭い通路やコーナーに。投光器モードで作業灯に。
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外用
消費電力(W)点灯時/27、常夜灯/4、待機時/1以下
保護等級IP44(防雨タイプ )
全光束(Lm)2200、常夜灯時:220
付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2、クランプ台×1、蝶ナット×1、L型ボルト×1、ネジキャップ×1
電源(V)AC100
電源コード(m)3
電球27W(高輝度白色LED)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×151×145
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲360°、再遠8m、後1m、左右3m
設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)
アズワン品番64-8965-69
明るさ(Lm)2200、常夜灯時:220
灯数1灯
点灯時間5秒~5分
点灯方法昼/夜/常夜灯(周囲が暗くなると明るさ11%で常夜灯が点灯し周囲が明るくなると消灯します。)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
用途2灯型LEDセンサーライト白色モデル。ライト部は各上向き:87度、下向き:44度、左右:2灯ごと70度、1灯ごと(分割)60度の調整可能です。点灯時間、点灯開始照度、全光束、点灯モードをボリューム設定可能。常夜灯モード、フラッシュモードを搭載。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
タイプ昼光色
規格DSLD20C2(W)_(43260)
消費電力(W)21
全光束(Lm)1000~2000
電源コード(m)3
保護等級IP44(防沫型)【屋外使用可能】
電源(AC100V)50/60Hz
検知範囲360度(半径:10m)
センサー感知方式人感
外観DSLD20C2(W)_(71563)
設置方式ねじ止め
設置場所屋外
点灯開始照度(Lux)5~200
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数2
点灯時間10秒~10分
電球の種類LED
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント式センサーライト
- ソーラー式センサーライト
- 乾電池式センサーライト
- ハイブリッド式センサーライト
- センサーライト用替球
- センサーライトオプション・補修部品
センサーライト の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。