コンセント式センサーライト :「LED 人感センサー」の検索結果
関連キーワード
「設置場所」から絞り込む

屋内(1)

屋外(5)
・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可!
・自動点灯:必要な時だけパッと点灯
・自動消灯:消し忘れの心配も無く!
用途防犯ライト、玄関、エントランスなどに
仕様アース線なし
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
周波数(Hz)50/60兼用
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)110
発光色昼光色
光源LEDチップ×1個
色温度(K)6000
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(生活防水)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約130
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。
消費電力(W)0.3
材質ABS
質量(g)33
周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000
光源白色LED(交換不可)
センサー感知方式人感明暗センサー
設置方式プラグ式
アズワン品番65-0528-48
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数3灯
点灯方法人感明暗センサー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×46×20
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
廊下や玄関・階段の補助灯や、リビング・寝室などの常備灯にオススメです。
停電時には自動で点灯します。※ホルダーセット時
付属品充電用ホルダー
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約95
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×142×23
周波数50/60Hz
連続使用時間(時間)TOP:約3(満充電)、SIDE:約2(満充電)
点灯方式人感・明暗センサー
充電時間(時間)約40(満充電)
アズワン品番65-0528-77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。AC100V電源で動作し、小型でも明るい1灯型(1000lm)。検知エリアの奥行き最大8m、検知幅は最大180度(設置高2.5m時)。センサー部から角度を調節することで検知範囲の調整が可能。設置後に照射エリアを変更できるよう上下(上45度・下75度)・左右(左180度・右150度)と自在に変更が可能。常夜灯モード(ON/OFF切替)、点灯時間(5秒~5分)などの細かな設定が可能です。防水性能IP65。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途住宅の外観に馴染むようなデザイン 。保護等級IP65対応で雨に強い 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。法規関連:電気用品安全法、ROHS(10物質対応)
仕様外観図:DSLD10D1(S)(71863)※DXアンテナのHP確認
保護等級IP65
センサー感知方式人感
設置場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(8.7MB)
電球の種類LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。付属のソーラーパネルによる充電池で動作し、小型でも明るい1灯型(500lm)。検知エリアの奥行き最大8m、検知幅は最大180度(設置高2.5m時)。センサー部から角度を調節することで検知範囲の調整が可能。設置後に照射エリアを変更できるよう上下(上45度・下75度)・左右(左180度・右150度)と自在に変更が可能。フラッシングモード(5秒間点滅、ON/OFF切替)、点灯時間(OFF/5秒/10秒)などの細かな設定が可能です。防水性能IP65。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途住宅の外観に馴染むようなデザイン 。保護等級IP65対応で雨に強い 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。法規関連:ROHS(10物質対応)
仕様外観図:DSLD05SD1(S)(71864)※DXアンテナのHP確認
保護等級IP65
センサー感知方式人感
設置場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(12.2MB)
電球の種類LED
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。ライトは自動追尾機能付。小型でも明るい1灯型(1000lm)。水平検知エリア270度 検知距離8m(高さ2.5mに設置時)範囲をカバーします。点灯時間などの細かな設定が可能です。
モーター内蔵、自動追尾式センサーライト
センサーが検知するとLEDセンサーライトヘッドが追従
法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
仕様外観図:DSL10TC1(71435)※DXアンテナのHP確認
全光束(Lm)1000
検知範囲270°
センサー感知方式人感センサー
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(5.42MB)
電球の種類LED
照射角度(°)左方向・右方向90(自動追尾時:角度45度ステップ)上方向90/ 下方向28
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。ライト部分の内蔵モーターで、人の動きを180度自動追尾!水平検知エリア270度、検知距離8m(高さ2.5mに設置時)の広い範囲をカバーします。ライト点灯モード(夜間/昼夜それぞれの自動追尾ON/OFF)の4つから選べますので使用シーンに合わせた設定が可能。小型でも明るい1灯型(500lm)。ライト部自動追尾:180度(右方向・左方向各90度)、45度ステップ動作。照射調節角度:上方向90度、下方向25度。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途モーター内蔵、自動追尾式センサーライト 。センサーが検知するとLEDセンサーライトヘッドが追従 。センサー検知範囲:270° 。全光束500lm 。点灯時間30秒 。個装箱はカラー箱 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。(基準6) 。法規関連:ROHS(10物質対応)、電気用品安全法
仕様外観図:DSLD05TC1(71955)※DXアンテナ株式会社のHPを確認
センサー感知方式人感
設置場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
周囲が暗くなってから人や動物が通ると人感センサーが感知し点灯します。(明暗・陣間センサー搭載)
定格消費電力(W)約0.2
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約55
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×70×95
光源白色LED
センサー感知方式人感・明暗センサー搭載
アズワン品番65-0528-46
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
壁面・天井・ポール取り付けに対応。赤色表示灯付きで防犯にも最適。
用途屋外用
電源AC100V(直結式)
定格消費電力(W)消灯時:1、点灯時:16
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×174.5×201
保護等級IPX5
センサー感知方式赤外線
設置場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)1700(白熱灯150W形相当)
電球の種類LED
用途2灯型LEDセンサーライト白色モデル。ライト部は各上向き:87度、下向き:44度、左右:2灯ごと70度、1灯ごと(分割)60度の調整可能です。点灯時間、点灯開始照度、全光束、点灯モードをボリューム設定可能。常夜灯モード、フラッシュモードを搭載。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
タイプ昼光色
規格DSLD20C2(W)_(43260)
消費電力(W)21
全光束(Lm)1000~2000
電源コード(m)3
保護等級IP44(防沫型)【屋外使用可能】
電源(AC100V)50/60Hz
検知範囲360度(半径:10m)
センサー感知方式人感
外観DSLD20C2(W)_(71563)
設置方式ねじ止め
設置場所屋外
点灯開始照度(Lux)5~200
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数2
点灯時間10秒~10分
電球の種類LED
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
発光する面が広いため、明るさが周囲まで大きく広がります。ホルダーから引き抜けばスリムな懐中電灯として使用できます。停電時には自動で点灯します。
電球の種類LED
センサー感知方式人感明暗
灯数TOP5灯/メイン6灯
付属品ホルダー
材質ABS
色ホワイト
質量(g)本体:約96、ホルダー約50
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約65×20×145、ホルダー:約70×47×64
光源白色LED
アズワン品番65-0528-79
LED寿命(時間)約30000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
リモコンで遠くからの操作も可能。
ACコンセント式で電力切れの心配なし。(配線工事不要)
人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー)
LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。
雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm
付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4
材質ABS
色ブラック
電源(V)AC100
コード長さ(m)約2
光源6W白色LED
センサー感知方式赤外線センサー
点灯保持時間約5秒~12分(防犯モードの場合)
防水仕様防雨タイプ(IP44)
感知方式赤外線センサー
RoHS指令(10物質対応)対応
感知距離(m)リモコン:昼4/夜8(最大)
調光の可否無段階調光 (メモリー機能あり)
切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。
用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適
電球の種類LED
センサー感知方式人感・明暗センサー
設置方式置く、マグネット、ネジ止め
灯数2
付属品取付板、両面テープ、木ネジ
材質ABS
色ホワイト
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)(センサー)0~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×35×79
光源白色LED×2灯(交換不可)
色温度(K)6000
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
寿命(設計寿命)20,000
電池寿命(連続時間)常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯)
光源色白色
検知方式人感・明暗センサー
アズワン品番65-0528-65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
カバーのカット加工が光を反射させ、より明るく周囲を照らします。簡単に移動できる乾電池式です。
用途廊下や階段の壁、クローゼットや押し入れの天井に最適
電球の種類LED
センサー感知方式人感・明暗センサー
灯数6
付属品ワンタッチテープ、木ネジ
材質ABS、PC
色ホワイト
質量(g)約72
定格寿命(時間)約30000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×64×34
光源白色LED×6灯(交換不可)
色温度(K)4000
使用電池単3形乾電池×3本
連続点灯時間760日(1日10回点灯)
アズワン品番65-0528-66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
付属品両面テープ、木ねじ2本
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
使用電池単四乾電池×3本(別売)
設置方式両面テープ/ねじ止め
設置場所室内
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント式センサーライト
- ソーラー式センサーライト
- 乾電池式センサーライト
- ハイブリッド式センサーライト
- センサーライト用替球
- センサーライトオプション・補修部品
センサーライト の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。