18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
OnLord(オンロード) OL-336B クリップセンサーライト(クリッパ) オンスクエアOnLord(オンロード) OL-336B クリップセンサーライト(クリッパ)オンスクエア(20件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる!セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)約285電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)全光束(Lm)約350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175保護等級IP65相当(完全防水ではありません)色温度(K)6500保証期間製品到着後1年間センサー感知方式明暗、人感設置方式クリップ設置場所屋外動作温度(℃)-10~40灯数45灯点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時)点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回電球の種類LED
LEDウォールライト  人感センサー 明暗センサー 白色LED 防水 屋外 ソーラー式 防犯 ELPALEDウォールライト 人感センサー 明暗センサー 白色LED 防水 屋外 ソーラー式 防犯ELPA(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
●暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 ●スイッチで点灯モードを「強」と「弱」に選択できます ●本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射 ●ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません ●屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形) ●光が均一で見やすいCOB LED搭載
光源白色LED
広角ソーラーウォールライト DAISHIN(大進)広角ソーラーウォールライトDAISHIN(大進)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
明るさ500ルーメン裏面磁石付きで取付に便利防雨構造で屋外でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式赤外線検知方式ブラック本体寸法(縦×横×高さHmm)210×50×105質量(g)275付属品取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書光源SMD高輝度白色LED 0.5W×34個点灯回数約250回(高輝度時)明るさ(Lm)500センサー探知範囲最大約120度(探知角度)、最長約6m(探知距離)点灯時間約15秒固定(高輝度時)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7設置方式ネジ止め、磁石バッテリー容量(mAh)2500
人感センサーライト ソーラーパネル付 トレードワン人感センサーライト ソーラーパネル付トレードワン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ソーラーパネルで太陽光充電なので電気代不要!面倒な配線不要!選べる3つのモード【人感モード】センサーが検知すると約20秒間、強点灯し自動で消灯します。【人感・弱点灯モード】常時弱く点灯します。センサーが検知すると約20秒間強点灯し、自動で弱点灯に戻ります。【常時点灯モード】センサーに関係なく、暗い間は中点灯し続けます。
用途玄関照明・防犯対策などに。人感センサーライト/人感センサー照明/マグネットナイトスター/ナイトスター/LEDライト/ソーラーパネル/ソーラー充電/太陽光充電/人感センサー付き/ライト/照明器具/玄関/駐車場/勝手口/ガレージ/自転車置き場/畑/庭/停電対策/モーションセンサー/人感ライト/人感照明/ソーラーライト/自動点灯/玄関照明/防犯対策/盗難防止/LEDライト/ガーデン/ベランダ/屋外/人感センサー付きライト付属品粘着シール×1、固定用ネジ×2、ボードアンカー×2材質ABS樹脂 他保護等級防雨形:IPX3センサー感知方式人感センサー設置場所屋外
ソーラーLEDウォールライト 400ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機ソーラーLEDウォールライト 400ルーメン 人感センサー 防水 IP65オーム電機(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯明るさ(約)400ルーメン選べる2つのモード・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)IP65の防じん防水性能
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約147使用温度範囲(℃)-20~40スイッチ通常モード→省エネモード→OFFセンサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°点灯保持時間約10秒点灯時間【満充電時】 通常モード…約15日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約30日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)
OnLord(オンロード) OL-405 センサーライト取付用マグネットフック 2個入 オンスクエアOnLord(オンロード) OL-405 センサーライト取付用マグネットフック 2個入オンスクエア(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
オンスクエア OL-300シリーズセンサーライトの取付に最適!マグネット式で穴を開けずに取付!耐久性に優れた、メッキ&ステンレス仕様マグネットフックなら簡単に脱着可能!必要な時だけ設置!センサーライトの他にもフック穴のある製品に取付可能です。
材質本体:スチール、ネジ:ステンレス直径(Φmm)20
ソーラー充電式 防犯センサーライト 光秀 OnLordソーラー充電式 防犯センサーライト 光秀OnLord(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
★PTZ型防犯カメラの形をした圧倒的な存在感のセンサーライトで不審者の侵入を抑止!★夜間は赤色LEDが常時点滅して不審者を威嚇!防犯から非常時の誘導灯にも★昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!★自由な角度調整を実現!従来のセンサーライトでは難しかった真横と真下も照らせる!PTZとは遠隔追尾型防犯カメラの機能である下記の頭文字をとった略語です。・Pan(パン):水平方向への首振り・Tilt(チルト):垂直方方向への首振り・Zoom(ズーム):拡大(望遠)と縮小(広角)※本製品に上記の機能はありません。
セット内容製品本体、取付用ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、固定プレート(本体セット済)、日本語取扱説明書、製品保証書 ※取扱説明書と保証書はPDFダウンロード版になります。ブラック質量(g)約318全光束(Lm)300保護等級IP65(※完全防水ではありません)バッテリーリチウムイオン充電池※内蔵充電池の交換はできません色温度(K)6500バッテリー電圧(V)3.7保証期間製品到着後1年間センサー感知方式人感設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200灯数20灯寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約145×120×170動作温度範囲(℃)-20~50点灯回数約220回(満充電時の理論値)電球の種類LED点灯時間(時間)(常時)約9※満充電時の理論値
ソーラー電池付人感検知LED ブロードウォッチソーラー電池付人感検知LEDブロードウォッチ(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
ソーラー充電で配線不要、誰にでも何処にでも簡単に取付できて便利光量センサー&人感センサー搭載で発光パターンは3モード切替の高性能。玄関やガレージ、庭や裏口など照明の欲しい所へ配線不要で簡単に設置できるLEDライト。ソーラー充電で作動するので設置するだけ。発光パターンは3パターンの1つを選ぶ事ができます。人感モードで暗い場所で人を検知すると 、約15秒強く点灯。小点灯人感モードで常時は弱く点灯。人を検知すると約15秒強点灯します。点灯モードで暗い場所で弱く点灯します。
材質ABS他質量(g)約190寸法(cm)約12.4×9.6×4.8保護等級IP65相当色温度(K)約6000電池(太陽電池)5.5V 0.55W、(充電池)リチウムイオンバッテリー 3.7V/1200mAH保証期間6ヶ月センサー感知方式人感センサー動作時間太陽光充電約8時間(満充電)設置場所玄関、ガレージ、庭、裏口など明るさ(Lm)240電球の種類LED点灯時間(時間)約5(強)
クリップで取り付けるソーラーセンサーライト AFF WAREクリップで取り付けるソーラーセンサーライトAFF WARE(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
クリップで取付けができる広範囲を照らせるソーラーセンサーライトです。シーンに合わせて3種類のモード設定が可能。屋外に設置できる防雨仕様です。
全長(mm)200×45×25質量(g)約110全光束(Lm)400センサー感知方式人感(赤外線)点灯方式1夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯2,夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみ設置方式クリップ電源タイプソーラー充電式設置場所屋内外バッテリー容量(mAh)1200
5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ)5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライトライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で25時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85コード長さ(m)5本体質量(g)370パネルサイズ(mm)ソーラー:86×50×159保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)281×124×135ソーラーパネル質量(g)210設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/1800mAh(充電池交換不可)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8901-02明るさ(Lm)900灯数2点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LED
センサーウォールライト 防塵防水 OL-304W Plus OnLordセンサーウォールライト 防塵防水 OL-304W PlusOnLord(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
☆他のセンサーライトここが違う!☆★点灯モードの切替を背面LEDの点滅回数で知らせてくれる『点灯モード 知らせ機能』搭載!★★暗くなると、背面LEDが3%の明るさで発光!辺りを優しく照らし、人感センサー連動で100%発光!★☆2つの選べる点灯モード/暗くなると以下より選択したモードで動作します。1、微灯モード:3%の明るさで発光し、人感センサー連動で100%発光!10秒後に3%発光に戻ります。2、消灯状態から人感センサー連動で100%発光!10秒後に消灯状態に戻ります。◎小さくコンパクトな筺体ながら260ルーメンの明るさを実現!◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに合わせ発光!◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。約6時間でフル充電!点灯回数約300回!1明暗センサーにより、暗い場所では、3%明るさで発光!2人感センサーにより、人を検知すると100%で強力発光!2IP65だから、強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!!初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!1:初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、点灯モードや天候や季節により変動します。2:選択した点灯モードにより動作内容は異なります。☆日本企業による厳しい検査により高い品質を維持!☆実用新案登録済☆意匠権登録済安価で粗悪な類似品にご注意ください。
仕様ソーラーパネル:多結晶シリコンセット内容製品本体、取付ネジ2本、コンクリートスリーブ2本、取付ガイド用紙1枚、日本語取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約145×96×79ホワイト質量(g)約220全光束(Lm)約260保護等級IP65バッテリーリチウムイオン充電池(内蔵充電池の交換はできません)色温度(K)前面6000/背面4000バッテリー電圧(V)3.7保証期間製品到着後1年間センサー感知方式人感センサー/明暗センサーバッテリー容量(mAh)2000灯数前面12灯+背面2灯動作温度範囲(℃)-10~40点灯回数満充電時>約300回、<平均>夏:約250回/春秋:約180回/冬:約120回電球の種類LED
ソーラー充電式 人感センサー防犯ライト アーテック[学校教材・教育玩具]ソーラー充電式 人感センサー防犯ライトアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
1,910税込2,101
1個
当日出荷
人を感知してライトがつくソーラー充電式防犯ライト。 壁にも取り付け可能。
設置場所屋外保護等級IP54相当セット内容本体×1材質ABS寸法(cm)16.5×10.5×13電源光電池
ガラス製ソーラーガーデンライト トライメイトガラス製ソーラーガーデンライトトライメイト(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ガラスブロックのデザイン性の高いソーラーガーデンライトです。ソーラーパネルが内部に搭載されており、外観に優れたガーデンライトです。置いて使用や地面に埋め込んで使用が可能です。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前などの照明などに材質ガラス、ポリスチレン寸法(mm)70×70×48質量(g)250充電時間(時間)直射日光で約8~10電源タイプソーラー充電式設置場所屋外防水仕様生活防水点灯時間(時間)フル充電で約6~8
OnLord(オンロード) OL-306B ソーラー充電式 センサーフラッシュ警告灯(御庭番) オンスクエアOnLord(オンロード) OL-306B ソーラー充電式 センサーフラッシュ警告灯(御庭番)オンスクエア(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
強力フラッシュライトで侵入者を威嚇するまったく新しいセンサーライト!警告灯といえばパトランプ!でも、パトランプをご自宅に設置するには抵抗がありませんか?そこで、ご自宅にも自然に設置できる警告灯を開発!赤色の警告灯と高輝度350ルーメンのライトが1秒間に約3.5回の高速フラッシュ点滅で威嚇!普段はセンサーライト!長期不在時はスイッチひとつで警告モードに簡単切替!警告モードと通常モード搭載で時間帯や状況によって使い分け!選べる2つのモード!!警告モードは赤色の高速点滅で侵入者を威嚇!通常モードは暖色の暖かい灯りで優しく照らす!昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は明暗センサーで自動発光!明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!
用途玄関や庭のセンサーライトとして!カーポートに設置して車を守る!テラスやバルコニーの防犯対策に店舗、オフィス等の照明や防犯に勝手口や裏口の防犯に畑などの害獣対策にセット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取付ガイド用紙、日本語取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)約180電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)全光束(Lm)約350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×58×125保護等級IP65相当(完全防水ではありません)色温度(K)前面6000(白色)/側面3000(暖色)保証期間製品到着後1年間センサー感知方式明暗、人感設置場所屋外動作温度(℃)-10~40灯数前面30灯+側面21灯点灯回数<満充電時>約450回 <平均>夏 約280回/春秋 約220回/冬 約150回電球の種類LED
LED 人感センサーライト 懐中電灯 2WAY ソーラー式  防雨仕様 防犯 防災 持ち運び可 ELPALED 人感センサーライト 懐中電灯 2WAY ソーラー式 防雨仕様 防犯 防災 持ち運び可ELPA(1件のレビュー)
3,799税込4,179
1個
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)光が均一で見やすいCOB LED搭載低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
検知方式赤外線受動式電源ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)電池寿命センサー時 約3ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯時 約8時間※満充電時※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。光源白色LED※LEDの交換はできません全光束(Lm)センサー時 約500常時点灯時 約120※満充電時点灯保持時間約10秒(固定)(暗闇で人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。)※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度(Lux)約10以下使用周囲温度(℃)-20~+50※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。質量(g)約340(充電池を含む)外形寸法(mm)幅100×高さ170×奥行205(最大値)付属品取付ネジ 4本(Φ3×20mm)、コンクリート用スリープ 4本(Φ5×24mm)アズワン品番64-9711-65
センサーウォールライト ソーラー 昼光色 オーム電機センサーウォールライト ソーラー 昼光色オーム電機(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コンセントがない場所に設置できる、ソーラー発電式 昼の間に充電し、夜は照明や防犯に 人感センサー機能付き、暗くなったら人感センサーで検知して点灯します 周囲が暗くなるとほのかに点灯、人が近づくとしっかり点灯 防水性能IP65 簡単取付
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約160使用温度範囲(℃)‐5~45保護等級IP65 ※紛じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します(JIS C 9020:2003準拠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×113×53.6使用電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh(交換はでません)センサー感知方式赤外線方式点灯保持時間約10秒電球の種類白色LED(交換はでません)
ソーラーセンサーライト ダブル センター商事ソーラーセンサーライト ダブルセンター商事(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
夜(暗い場所)になるとセンサーが反応し自動で点灯。 日中、ソーラーパネルが太陽の光を浴びて約7~8時間でフル充電完了。 人感センサーが感知すると自動的に15秒間点灯します。
付属品コンクリートプラグ×2・スクリュー×2バッテリー容量(mAh)1200RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP64
ソーラーパネル一体型 LEDセンサーライト 人感センサー クリップ付き HMD WORKSソーラーパネル一体型 LEDセンサーライト 人感センサー クリップ付きHMD WORKS(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ソーラーパネル一体型で電池交換不要のLEDセンサーライトです。人感センサー搭載で人の動きを感知して自動点灯します。クリップ式なので工具不要でどこでも簡単に設置できます。
用途玄関、庭、作業場、アウトドア用、防犯対策等に仕様ルーメン値:450(Lm)寸法(mm)200×40.5×25ブラック質量(g)200対応ソーラーパネル:5V、200mA充電時間日中7時間ほど(晴天時)バッテリー容量(Ah)3.7V、1200mAhLED3W、昼白色モード点灯:【MODE1】常時弱点灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE2】常時消灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE3】常時弱点灯・人感センサーは作動しない感知距離(m)6~10
ソーラー式センサーライト