1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置場所」から絞り込む
屋外
屋外(1)
本製品は感光性制御式で、夜明けになると消灯します。高い防水防塵性により雨や雪などあらゆる種類の悪天気に対応可。ガレージ/玄関/庭、花壇/ベランダ ポーチ/階段/エントランスなどの屋外の場所で幅広くご使用頂けます!地震や台風などの災害で万一電源が停止しても照明機能を維持できるため、防犯や避難などにも役立ちます。
用途ソーラー式ガーデンライト内蔵の1000mAh充電式リチウムポリマー電池は、夜間照明に備えて日中にソーラー発電します。太陽光で4-5時間充電しますと、3晩使用可能です。太陽光からのエネルギー変換効率は21%を超えます。※必ず昼間長時間、直射日光が当たる、日当たりの良い場所に設置してください。【安心保証付き】:購入より2年間保証付き(バッテリー1年)。※付属品や梱包箱は保証対象外となります。自然故障の範囲内で保証致します。 ホワイト&ブラック 外形寸法(mm)Φ148×800 色温度(K)4000 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)【リチウムポリマー】1000(3.7V ) 明るさ(Lm)260
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷