2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤザワコーポレーションソーラー式 3WLED センサーライト 2灯
エコ商品
リモコンで遠くからの操作も可能。 ソーラー式だから、電気代は0円。(ソーラーパネル) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて長寿命。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm 付属品ソーラーパネル×1、リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×6、ネジカバー×6 材質ABS ブラック 質量(g)約490 コード長さ(m)約2.8(本体使用時) 全光束(Lm)330 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×158×101 光源3W白色LED 使用電池リチウムイオン電池3.7V/3600mAh(交換不可) 電池寿命充電300回(1日10回、毎回10秒点灯の場合) 防水仕様防雨タイプ(IP44) アズワン品番65-0529-74 感知方式赤外線センサー RoHS指令(10物質対応)対応 灯数2灯
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

ヤザワコーポレーションソーラー式 3WLED センサーライト 1灯
エコ商品
リモコンで遠くからの操作も可能。 ソーラー式だから、電気代は0円。(ソーラーパネル) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて長寿命。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm 付属品ソーラーパネル×1、リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×6、ネジカバー×6 材質ABS ブラック 質量(g)約368 コード長さ(m)約2.8(本体使用時) 全光束(Lm)220 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×158×97 光源3W白色LED 使用電池リチウムイオン電池3.7V/3600mAh(交換不可) 電池寿命充電300回(1日10回、毎回10秒点灯の場合) 点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合) 防水仕様防雨タイプ(IP44) アズワン品番65-0529-73 感知方式赤外線センサー RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯 感知距離(m)リモコン:昼4/夜8(最大) 調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷