ソーラー式センサーライト :「三脚取り付け」の検索結果
「設置場所」から絞り込む

屋内(1)

屋外(1)
取付け自由自在。どこでもセンサーライトソーラー。ソーラー発電・電池交換不要。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
用途照明・防犯・節電・非常灯に
電球の種類高照度白色LED、1W
設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内
付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ
質量(g)250
保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内
アーム寸法(mm)130
バッテリーニッケル水素充電地(充電地の交換はできません)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×90×132
使用電池ニッケル水素充電地(充電地の交換はできません)
バッテリー電圧(V)3.6
検知距離(m)4
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲水平約100°
ソーラーパネル種類結晶太陽電池5.5V 0.3W
設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚
バッテリー容量(mAh)500
明るさ(Lm)110
灯数1灯
点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント式センサーライト
- ソーラー式センサーライト
- 乾電池式センサーライト
- ハイブリッド式センサーライト
- センサーライト用替球
- センサーライトオプション・補修部品
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。