ソーラー式センサーライト :「明かり取り」の検索結果
関連キーワード
【コンセント不要】【3モード】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー感知距離:8m、角度:140°
使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数)
本数3
使用電池単三充電式ニッケル水素電池
ソーラーパネルコード長さ(m)5
耐水性IP44
色調昼白色/電球色
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント式センサーライト
- ソーラー式センサーライト
- 乾電池式センサーライト
- ハイブリッド式センサーライト
- センサーライト用替球
- センサーライトオプション・補修部品
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。