1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置場所」から絞り込む
屋外
屋外(1)
ソーラーパネルが本体一体型でも離して設置でもできる着脱パネル式のソーラーセンサーライトです。太陽光が十分にあたる場所での設置は一体型のまますっきりした設置ができます。ライトの設置場所(照明をつけたい場所)とソーラーの設置場所(太陽光が良く当たる場所)が異なっている場合はパネルとライトを独立した設置もできます。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
用途パワーモード、エコモード、フラッシュ発光(点滅)モードの3つの点灯モードを切り替え可能。天候が悪く、ソーラーパネルからの充電が不足してくると自動省エネモードが発動。明るさ20%の点灯でバッテリー切れを防止します。 質量(g)215 電球(W)3.5×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 方式【探知】焦電型赤外線センサー 全光束(Lm)400 機能【点灯切替】昼・・・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・・・周囲が暗い時のみ点灯、OFF・・・電源オフ 電源バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×157×119 設置場所屋外(保護等級 IP44) ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠8m ※取り付け高さ2.0m 点灯時間設定:10秒(100% / 50% / フラッシュ) バッテリー寿命充放電サイクル150回
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷