3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置場所」から絞り込む
屋外
屋外(2)
★PTZ型防犯カメラの形をした圧倒的な存在感のセンサーライトで不審者の侵入を抑止!。★夜間は赤色LEDが常時点滅して不審者を威嚇!防犯から非常時の誘導灯にも。★昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。★自由な角度調整を実現!従来のセンサーライトでは難しかった真横と真下も照らせる!。PTZとは遠隔追尾型防犯カメラの機能である下記の頭文字をとった略語です。・Pan(パン):水平方向への首振り。・Tilt(チルト):垂直方方向への首振り。・Zoom(ズーム):拡大(望遠)と縮小(広角)。※本製品に上記の機能はありません。
セット内容製品本体、取付用ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、固定プレート(本体セット済)、日本語取扱説明書、製品保証書 ※取扱説明書と保証書はPDFダウンロード版になります。 ブラック 質量(g)約318 全光束(Lm)300 保護等級IP65(※完全防水ではありません) バッテリーリチウムイオン充電池※内蔵充電池の交換はできません 色温度(K)6500 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間製品到着後1年間 センサー感知方式人感 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)1200 灯数20灯 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約145×120×170 動作温度範囲(℃)-20~50 点灯回数約220回(満充電時の理論値) 電球の種類LED 点灯時間(時間)(常時)約9※満充電時の理論値
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

☆他のセンサーライトここが違う!☆。★点灯モードの切替を背面LEDの点滅回数で知らせてくれる『点灯モード 知らせ機能』搭載!★。★暗くなると、背面LEDが3%の明るさで発光!辺りを優しく照らし、人感センサー連動で100%発光!★。☆2つの選べる点灯モード/暗くなると以下より選択したモードで動作します。1、微灯モード:3%の明るさで発光し、人感センサー連動で100%発光!10秒後に3%発光に戻ります。2、消灯状態から人感センサー連動で100%発光!10秒後に消灯状態に戻ります。◎小さくコンパクトな筺体ながら260ルーメンの明るさを実現!。◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに合わせ発光!。◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!。明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。。約6時間でフル充電!点灯回数約300回!。1。明暗センサーにより、暗い場所では、3%明るさで発光!。2。人感センサーにより、人を検知すると100%で強力発光!。2。IP65だから、強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!!。初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!。1:初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、点灯モードや天候や季節により変動します。2:選択した点灯モードにより動作内容は異なります。☆日本企業による厳しい検査により高い品質を維持!。☆実用新案登録済☆意匠権登録済。。安価で粗悪な類似品にご注意ください。
仕様ソーラーパネル:多結晶シリコン セット内容製品本体、取付ネジ2本、コンクリートスリーブ2本、取付ガイド用紙1枚、日本語取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)約145×96×79 ホワイト 質量(g)約220 全光束(Lm)約260 保護等級IP65 バッテリーリチウムイオン充電池(内蔵充電池の交換はできません) 色温度(K)前面6000/背面4000 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間製品到着後1年間 センサー感知方式人感センサー/明暗センサー バッテリー容量(mAh)2000 灯数前面12灯+背面2灯 動作温度範囲(℃)-10~40 点灯回数満充電時>約300回、<平均>夏:約250回/春秋:約180回/冬:約120回 電球の種類LED
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

★近隣に迷惑をかけずに、2つのビームライトが強力ピンポイント照射!。★驚異の明るさ800ルーメン!夜間の照明や防犯対策に。★光りを拡散させない独自開発レンズでビーム角度85°のピンポイント照射が可能に。★明るいけれど、ご近所に光が広がらずに迷惑にならない!。★昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。★高効率大型ソーラーパネル採用、6時間でフル充電!。★用途に合わせて選べる「消灯・常灯・微灯」の3つのモード。★上下左右の自由な角度調整を実現!。★雨にも強く丈夫な、防塵防水仕様IP65
セット内容製品本体、取付用ネジ×4、コンクリート用スリーブ×4、日本語取扱説明書、製品保証書 ※取扱説明書と保証書はPDFダウンロード版になります ホワイト 質量(g)約399 全光束(Lm)800 保護等級IP65(※完全防水ではありません) バッテリーリチウムイオン充電池※内蔵充電池の交換はできません 色温度(K)5000 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間製品到着後1年間 センサー感知方式人感 点灯方式消灯/微灯/常灯 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)2000 点灯保持時間約40秒 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約173×177×131 動作温度範囲(℃)-20~50 点灯回数約240回(満充電時の理論値) 電球の種類LED 点灯時間(時間)(常時)約20※満充電時の理論値
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷