「設置場所」から絞り込む
AFFソーラーウォールセンサーライトAFF WARE当日出荷
サイドにもLEDを搭載したソーラーセンサーライトです。
質量(g)140全光束(Lm)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×125×60センサー感知方式人感(赤外線)点灯方式(1)夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯(2)夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯(3)夜間に低輝度点灯のみ電源タイプソーラー充電式設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200電球の種類LED
ソーラーパネルが稼働するソーラーセンサーライトAFF WARE予約販売
ソーラーパネル部が稼働し、より太陽光から蓄電が得られやすいソーラーセンサーライトです。サイドにもLEDを配置し広範囲を照らします。シーンに合わせて3種類のモード設定が可能。屋外に設置できる防雨仕様です。
全長(mm)92×49×73質量(g)約130全光束(Lm)200センサー感知方式人感(赤外線)点灯方式1夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯2,夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみ電源タイプソーラー充電式設置場所屋内外バッテリー容量(mAh)1200
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります