特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置場所」から絞り込む
屋内
屋内(1)
屋外
屋外(2)
コンセントがない場所に設置できる、ソーラー発電式。 昼の間に充電し、夜は照明や防犯に。 人感センサー機能付き、暗くなったら人感センサーで検知して点灯します。 周囲が暗くなるとほのかに点灯、人が近づくとしっかり点灯。 防水性能IP65。 簡単取付
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、保証書付取扱説明書 質量(g)約160 使用温度範囲(℃)‐5~45 保護等級IP65 ※紛じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します(JIS C 9020:2003準拠) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×113×53.6 使用電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh(交換はでません) センサー感知方式赤外線方式 点灯保持時間約10秒 電球の種類白色LED(交換はでません)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い場所や設置スペースの取れない場所に最適な小型タイプ 太陽光発電(ソーラー)式 白色LED、800ルーメンの明るさ 雨に濡れる場所で使用できる保護等級IPX4(JIS C0920:2003による) 選べる3つの点灯モード ≪モード1≫周囲が暗い時:人がいないとき消灯/人が通ると全点灯 ≪モード2≫周囲が暗い時:人がいないとき常夜灯/人が通ると全点灯 ≪モード3≫周囲が暗い時:常夜灯/人感センサー動作なし ※周囲が明るい時はライトは点灯しません 背面金具で点灯方向を上下角度調整できます 付属のネジとスリーブ、結束バンドを使用して、コンクリート壁面、柱やフェンスに取付できます
付属品コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、結束バンド2本、取扱説明書 質量(g)約170 保護等級IPX4(JIS C 0920:2003による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×55×85 光源白色LED 使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(内蔵充電池の交換はできません) 使用周囲温度(℃)点灯時:-20~60、充電時:-5~45 センサー感知方式赤外線 ソーラーパネル種類多結晶シリコン 検知方式赤外線受動式 設置場所屋外 点灯保持時間約10秒(固定) 明るさ(Lm)全点灯:800、常夜灯モード:20 取扱説明書(2.05MB) 点灯回数モード1:満充電時…約500回、平均…春夏秋/約120回、冬/約80回、モード2:満充電時…約300回、平均…春夏秋/約60回、冬/約40回 電球の種類LED 点灯時間(時間)(常夜灯)モード3:満充電時…約48時間、平均…春夏秋/約20時間、冬/約15時間
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

昼の間に充電し、夜は照明や防犯に。 明暗+人感センサーで周囲が暗くなるとほのかに点灯、人が近づくとしっかり点灯。 コンセントがない場所に設置できる。 ソーラー発電。 防じん防水性能はIP65。 簡単取付
付属品保証書付取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~40 保護等級IP65(粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。 ※JIS C920準拠) 点灯保持時間約10秒
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太陽光で充電、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します 明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません) センサー400ルーメン/常時点灯(強)200ルーメン/常時点灯(弱)100ルーメン/常夜灯10ルーメンの4つのセンサーモード パネル部を折りたたみ、常時点灯モードにすると、非常時の室内用ランタンとして使えます 雨に濡れる場所で使用できます 光源はLEDを16個使用 付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/三脚/ポールで取付できます
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、取扱説明書 質量(g)約340 保護等級IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)畳んだ状態:約150×40×145、開いた状態:約150×205×145 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(内蔵充電池の交換はできません) 使用周囲温度(℃)-5~+45 センサー感知方式赤外線センサー、明暗センサー、人感センサー ソーラーパネル種類多結晶シリコン 検知方式赤外線受動式(センサーモード使用時) 設置場所屋内/屋外 点灯保持時間約10秒(固定)(センサーモード使用時) 灯数16個 点灯回数満充電時:約500回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回(センサーモード使用時) 電球の種類LED 点灯時間(時間)点灯持続時間:約4.5(常時点灯モード使用時/強モード使用時)
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)