ソーラー式センサーライト :「暗くなると自動点灯」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電式のストリングライト。明暗センサー付きで周囲が暗くなると自動で点灯。点灯パターンは8種類から選べます。LED発光部の長さは約10m
付属品角度調節ネジ付きポール【ペグ 質量(g)110 長さ(m)【ストリング】12(【リード部】2 / 【発光部】10) 外形寸法(mm)【ソーラーパネル】70×70【ポール+ペグ】184(組み立て) 電源ニッケル水素電池(1.2V 600mAh内蔵)(交換不可) 保護等級IPX5 光源暖色LED(交換不可) 充電時間28時間(満充電まで)(500回充放電可能)※日射量によって異なることがあります。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

昼間はソーラーパネルで充電。 暗くなると常時点灯し、人を検知すると強点灯で約10秒間点灯したあと、自動で常時点灯に切り替わります。・ センサーが検知しない場合、優しい明かりで周囲を照らす常時点灯モード。・ センサーが検知した場合、ふわっと照らす点灯モードで約10秒強点灯後、常時点灯モードに。 簡単設置。 電気代0円。 雨やほこりに強い。 広く照らす広配光
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、保証書付取扱説明書 使用温度範囲(℃)-5~+45 保護等級IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×98×68 光源白色LED(交換はできません) 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(交換はできません) 検知方式赤外線方式 点灯保持時間10秒 明るさ(Lm)【常時】20
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)