ソーラー式センサーライト :「水漏れ検知器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ソーラーセンサーライトは、LED54個搭載で明るさ抜群のソーラーセンサーライトです。3点灯モード(通常/DIMセンサー/センサー)でシーンに応じた使い分けが可能。太陽光発電式のため電気代ゼロ&環境に優しいライトです。IP65防水仕様で雨天でも安心、工事不要のワンタッチ設置です。「設置が面倒」「ランニングコストが気になる」といった悩みを解消する、屋外照明の最適です。
用途照明・防犯用に。
質量(g)440
寸法(cm)約30×10.8
点灯方式通常点灯/DIMセンサー/センサーモード
充電時間(時間)約7以上でフル充電
LED54個
防水性IP65
1台
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
ソーラーセンサーライトは、防犯対策に最適なソーラーセンサーライトです。4面発光で270°広範囲を照らし、700ルーメンの明るさを実現(LED100個搭載)。IP65防水で雨風に強く、太陽光充電式のため電気代不要です。3モード(点灯/人感センサー/DIM調光)で省エネかつシーンに応じた使い分けができます。「防犯性」「コスト削減」「手軽さ」を兼ね備えた屋外照明の決定版です。
用途照明・防犯用に。
質量(g)370
寸法(cm)約13×9.5×7.8
照明700ルーメン
点灯方式常時点灯/センサーモード(低輝度)/センサーモード(高輝度)
設置方法両面テープ、ネジ固定、吊るす
充電時間(時間)約7
動作時間約10時間
バッテリー容量(mAh)1800
センサー角度調整(°)120
チップ数100個
防水性IP65
センサー感知範囲約3~5m
1セット(2個)
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
ソーラーセンサーライトは、夜間の庭や玄関周りを明るく照らすセンサーライトです。人感センサー搭載で人の動きを感知すると自動点灯(30秒後に消灯)します。6段階調節可能なセンサーモードと3色切り替え機能(暖白/白色/自然光)でシーンに最適な光を選択可能。IP65防水+耐熱・耐冷仕様(-20℃~50℃対応)で厳しい環境でも安定稼働できます。太陽光で自動充電され電気代ゼロ、工事不要で壁や柱に簡単設置、PC+ABS樹脂採用で軽量ながら衝撃にも強いです。
用途照明・防犯用に。
質量(g)740
角度(°)感知:約120
センサー6種類
寸法(cm)約17.7×23.5×12.8
LED色白色、中性色、暖色
ソーラーパネル出力5V/5W
LED360LED
内蔵電池リン酸鉄リチウムイオン電池
明るさ(Lm)最大2000
防水保護等級IP65
感知距離(m)リモコン:約0~6
1台
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント式センサーライト
- ソーラー式センサーライト
- 乾電池式センサーライト
- ハイブリッド式センサーライト
- センサーライト用替球
- センサーライトオプション・補修部品
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。