ソーラー式センサーライト :「感知器 取付」の検索結果
関連キーワード
「設置場所」から絞り込む
屋外(1)
人の動きを感知して"パッ"と点灯。選べる点灯モードで省エネ!!。暗くなったら自動でナイトモードがオンに。柔らかい光で照らします。選べる設置3タイプ!そのまま置いても、地面に差しても、壁に取り付けても使用できます。太陽の向き、照らしたい場所によって角度を調節できます。ソーラーパネルがついており、コンセント・電気代不要で使えます。
仕様感知角度:約120度
付属品取扱説明書
材質本体/ABS樹脂、レンズ部/ポリスチレン樹脂
電源ソーラーパネル、リチウムイオン電池3.7V(1200mAh)
本体寸法(mm)150×120×325
本体質量(g)315
保護等級IP44
センサー感知方式人感
設置場所屋外
灯数2
点灯時間最長6時間(フル充電/弱点灯時)
感知距離(m)約3~4
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント式センサーライト
- ソーラー式センサーライト
- 乾電池式センサーライト
- ハイブリッド式センサーライト
- センサーライト用替球
- センサーライトオプション・補修部品
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。