ソーラー式センサーライト :「倉庫」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置場所」から絞り込む
屋内
屋内(1)
屋外
屋外(1)
用途資材置場、倉庫、出入口、公園等 付属品パイプ取付け金具(Φ38.1~Φ60.5)×2、アンカーボルト2種類×各4本、リモコン(感知距離6m) 電源リチウムイオンバッテリー3.7V3600mAh 保護等級IP65 電線長さ(m)約5 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-20~40 センサー感知方式人感 光源色昼光色(6000K) 充電時間(時間)6(ソーラー充電・晴れの時) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選べる人感センサーモードと常時投光器モードの点灯!
用途資材置場、倉庫、出入口、公園等 付属品パイプ取付け金具(Φ38.1~Φ60.5)×2、アンカーボルト2種類×各4本 質量(g)580(灯具)/1200(ソーラーパネル) 電源リチウムイオンバッテリー3.7V7200mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×13×207(ソーラーパネル)/194×36×132(灯具) 電線長さ(m)約5 寿命球:約10000時間 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼光色(6000K) 電池寿命約500回 充電時間(時間)7(AC充電)/9(ソーラー充電・晴れの時) RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)1100 連続点灯時間(時間)8.5(100%)/18.5(30%) 照射角度(°)90
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷