ソーラー式センサーライト :「ソーラー ライト 屋外」の検索結果
関連キーワード
「設置場所」から絞り込む
電気代、配線が不要。高輝度ライト4灯搭載。人が近づくと強点灯。暗くなったら弱点灯。玄関やガレージなどに手軽に設置できるモーションセンサー付き高輝度ライト。約8時間充電で、弱点灯の場合約10時間点灯可能。夜間の防犯対策や災害時におすすめ。
用途屋外、室内、玄関、お庭、クローゼット、インテリア、ガーデニング、テント、キャンプ、BBQ、ピクニック、花壇、野外、アクティビティ、リビング、ダイニング、寝室、子供部屋、階段、バルコニー、ベランダに。ガーデンライト照明、間接照明、門灯、照明器具として。
セット内容粘着シール×1枚、固定用ネジ×2本、ボードアンカー×2本
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×42×116
使用電源ソーラーパネル
防水仕様IP×3(屋外での使用OK)
使用場所屋外
明るさ(Lm)最大60
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
・暗くなるとほんのり淡く点灯します
・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。
・停電時にも太陽光で充電
・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。
・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス
セット内容LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
寸法(mm)ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱
質量(kg)ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱
角度(°)探知:約120
コード長さ(m)ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25
全光束(Lm)3800(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47
発光色昼光色
保護等級IP65
色温度(K)6500-7000
使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)
センサー感知方式LED人感センサーライト
点灯方式光センサー+人感センサー
設置方式自立式スタンド
充電時間(時間)約6-8
検出距離(m)探知:6~8
LEDチップ:COBタイプ/120粒
設置場所屋外
モード点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回)
充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)
効率LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上
電球の種類LED
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
寸法(mm)150×110×30
色ブラック
質量(g)ライト:190
コード長さ(m)5
全光束(Lm)250
使用電源リチウムイオン充電池
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)1200
点灯時間25秒
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ソーラーパネルとライトが分離型だから、ソーラーパネルは太陽光を受ける屋外へ設置しても、ライトをガレージ屋内へ設置することができ便利です。モーションセンサーを搭載しており、人の動きを感知して自動で点灯。
材質ABS樹脂
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラーパネル:128×28×114、ライト:150×45×125
保護等級IPX4
設置場所屋内外
明るさ(Lm)(最大)300
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数(搭載)100灯
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約10
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ソーラー充電式センサーライト。6灯式・2000ルーメンと業界トップクラスの可動域。明るさ調節機能搭載
用途防犯用、投光機として
電球の種類LED
使用電源リチウムイオン充電池3.7v 4400mah
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約270×140×190、ソーラーパネル:約140×52×200
ソーラーパネル質量(g)約225
灯数6灯
点灯時間約5秒~30秒
設置場所屋内/屋外「防風構造」
光源LED0.5W×72個
消費電力(W)17.5 (ソーラー充電式なので電気代はかかりません)
明るさ調整設定:off、最小200~2000ルーメン
切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度
本体質量(g)約840
クランプ取付幅(mm)約130まで
ソーラーパネルコード長さ(m)約5
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ツイン人感センサーでより広範囲を感知
360度回転する本体取付枠、135度可動するLEDパネル
用途広範囲を感知
電球の種類LED
設置場所屋外型
消費電力(W)10
付属品パイプ取付金具、角度調整用工具
質量(kg)1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×35×196
バッテリーリチウムイオン3.7V 8000mAh
色温度6000K
照度(Lx)1m:470(100%)、1m:120(25%)
充電時間(時間)5
センサー感知範囲水平180度<有効距離>15m(最大)
演色指数(Ra)Ra81
定格光束(Lm)1080
点灯回数連続/約200回(100%センサー感知点灯)
連続点灯時間(時間)12.5(周囲30Lx以下)(25%常時点灯)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
「ただいま」も「防犯」も人を感知して明るく照らすソーラー人感センサーライト。防犯対策に最適な高感度人感センサー搭載。
用途一般家庭・駐車場・倉庫などの節電照明・防犯効果に。
付属品3M社製協力両面テープ
材質ポリカーボネート、ポリプロピレン
質量(g)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×40×90
LED色昼光色
検知距離(m)センサー:3~5
光束(Lm)(High)230、(Low)15
LED使用数(個)40
防水保護等級IP65
太陽光充電でとても経済的なソーラーパネルライト。暗くなると点灯、明るくなると自動的に消灯します。
日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。地面にも直接設置でき、取付方法も簡単。
用途庭やベランダのライティングに。
付属品コンクリートプラグ ×3、スクリュー ×3、ポール ×1、取扱説明書 ( 本書 )
幅(mm)90
寸法(mm)(ソーラーパネル) 140×84×25
高さ(mm)195
質量(g)295
奥行(mm)430
電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V
保護等級IP65
センサー感知方式明暗センサー
ソーラーパネル出力1.1W 5.5V
設置方式ネジ止め
充電時間(時間)約 4~5
LED18LED
設置場所屋外
使用時間(時間)約 6~8
灯数18
電球の種類LED
ガラスブロックのデザイン性の高いソーラーガーデンライトです。ソーラーパネルが内部に搭載されており、外観に優れたガーデンライトです。置いて使用や地面に埋め込んで使用が可能です。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前などの照明などに
材質ガラス、ポリスチレン
寸法(mm)70×70×48
質量(g)250
充電時間(時間)直射日光で約8~10
電源タイプソーラー充電式
設置場所屋外
防水仕様生活防水
点灯時間(時間)フル充電で約6~8
明るさ500ルーメン。裏面磁石付きで取付に便利。防雨構造で屋外でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など
電球の種類LED
設置場所屋外
センサー感知方式赤外線検知方式
色ブラック
本体寸法(縦×横×高さHmm)210×50×105
質量(g)275
付属品取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書
光源SMD高輝度白色LED 0.5W×34個
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2500mAh
点灯回数約250回(高輝度時)
明るさ(Lm)500
センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m
点灯時間約15秒固定(高輝度時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
明暗センサー+赤外線動体センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵
LED発光部は20個のLEDを配置し明るさが180lm
ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要
電球の種類LED
設置場所屋外
センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー
保護等級IP44
色ブラック
寸法(mm)約96×124×48
質量(g)約145
タイプ屋外壁面設置型
付属品取付ねじ・スリーブ
明るさ(Lm)180(満充電時最大)
ソーラーパネル出力5.5V/0.55W
充電時間(時間)約8
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1200
バッテリーリチウムイオン
灯数1
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
太陽光で充電するから、配線不要、電気代もかからない省エネライト。
IP65防塵防水仕様で、駐車場・アパートやマンションの共用廊下・庭・公共施設など様々な場所に設置していただけます。
DIMモード、常時点灯モード、人感センサーモードと3つの点灯モードを用途に応じて切替可能。
ネジで設置の他、両面テープや結束バンドを使用しての設置も可能です。(高所に設置する場合は落下による破損、ケガの恐れがありますので十分ご注意ください)
質量(g)115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×96×50
保護等級IP65
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
センサー感知方式人感センサー
ソーラーパネル出力5.5V/0.55W
設置方式ねじ止め
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)1200
明るさ(Lm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー感知範囲3~5m、約120°
電球の種類LED
1セット(4台)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
●暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
●スイッチで点灯モードを「強」と「弱」に選択できます
●本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射
●ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません
●屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)
●光が均一で見やすいCOB LED搭載
光源白色LED
太陽光充電でとても経済的な防犯ライト。日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。
センサー検知角度120°検知距離3mの高性能設計。
用途電源スイッチを押す回数でモード切替が出来ます。
1暗い時、人を感知した際に自動点灯し人が離れると消灯。
2暗い時、人を感知した際に強い光で自動点灯し離れると弱い光に変わります。
3暗くなると点灯、明るくなると消灯します。
4電源OFF
高さ(mm)125
電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V
センサー感知方式明暗センサー、人感センサー(切替可能)
ソーラーパネル出力0.55W 5.5V
設置方式ネジ止め
充電時間(時間)約 4~5
設置場所屋外
使用時間(時間)約 8~10
人感センサ検出距離(m)3
センサー感知範囲120°
電球の種類LED
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4
クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
コード長さ(m)5
保護等級防雨タイプIP-44
設置方式クランプ
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m
点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ
電球の種類LED
ソーラーパネル部が稼働し、より太陽光から蓄電が得られやすいソーラーセンサーライトです。サイドにもLEDを配置し広範囲を照らします。シーンに合わせて3種類のモード設定が可能。屋外に設置できる防雨仕様です。
全長(mm)92×49×73
質量(g)約130
全光束(Lm)200
センサー感知方式人感(赤外線)
点灯方式1夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯2,夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみ
電源タイプソーラー充電式
設置場所屋内外
バッテリー容量(mAh)1200
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLEDソーラーセンサーライトです。
付属品取付けビス、スリーブ
本体寸法(mm)210×115×120
センサー感知方式人感(赤外線)
点灯方式1夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯2,夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみ
ソーラーパネルコード長さ(m)5
電源タイプソーラー充電式
設置場所屋内外(ソーラーパネルが太陽光にしっかりあたる場所)
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
クリップで取付けができる広範囲を照らせるソーラーセンサーライトです。シーンに合わせて3種類のモード設定が可能。屋外に設置できる防雨仕様です。
全長(mm)200×45×25
質量(g)約110
全光束(Lm)400
センサー感知方式人感(赤外線)
点灯方式1夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯2,夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみ
設置方式クリップ
電源タイプソーラー充電式
設置場所屋内外
バッテリー容量(mAh)1200
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ソーラー発電式人感センサーライト。 まぶしすぎない、やさしい明かり。 選べるセンサーモード。・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯。・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯。 センサー検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 3種類の取り付け方法。・ 付属のネジとスリーブで木や壁、ネジ穴の開けられる壁などに。・ フックでワイヤーなどに。・ 両面テープで平らな壁などに
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書
質量(g)190
使用温度範囲(℃)-5~+45
全光束(Lm)200
保護等級IP65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×139×69
光源昼光色LED(交換はできません)
使用電源モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合(使用状況により異なります)
検知方式赤外線受動方式
点灯保持時間10秒
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
ソーラー発電式人感センサーライト。 常夜灯で背面をほんのり点灯、前面をしっかり点灯。 選べるセンサーモード。・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯。・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯。 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 付属ネジとスリーブで簡単取付
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ガイドカード、保証書付取扱説明書
質量(g)210
使用温度範囲(℃)-5~+45
全光束(Lm)200
保護等級IP65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×145×79
光源昼光色LED/正面発光部、電球色LED/裏面発光部(交換はできません)
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)
検知方式赤外線受動方式
点灯保持時間10秒
点灯時間モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
本製品は感光性制御式で、夜明けになると消灯します。高い防水防塵性により雨や雪などあらゆる種類の悪天気に対応可。ガレージ/玄関/庭、花壇/ベランダ ポーチ/階段/エントランスなどの屋外の場所で幅広くご使用頂けます!地震や台風などの災害で万一電源が停止しても照明機能を維持できるため、防犯や避難などにも役立ちます。
用途ソーラー式ガーデンライト内蔵の1000mAh充電式リチウムポリマー電池は、夜間照明に備えて日中にソーラー発電します。太陽光で4-5時間充電しますと、3晩使用可能です。太陽光からのエネルギー変換効率は21%を超えます。※必ず昼間長時間、直射日光が当たる、日当たりの良い場所に設置してください。【安心保証付き】:購入より2年間保証付き(バッテリー1年)。※付属品や梱包箱は保証対象外となります。自然故障の範囲内で保証致します。
色ホワイト&ブラック
外形寸法(mm)Φ148×800
色温度(K)4000
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)【リチウムポリマー】1000(3.7V )
明るさ(Lm)260
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。
付属品埋め込み用杭
寸法(mm)115×115×135
質量(g)90
点灯方式自動(明暗センサー)
電源タイプソーラー充電式
設置場所屋外
LED使用数(個)4個
電球の種類LED
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ソーラーパネルで太陽光充電なので電気代不要!面倒な配線不要!。選べる3つのモード。【人感モード】センサーが検知すると約20秒間、強点灯し自動で消灯します。【人感・弱点灯モード】常時弱く点灯します。センサーが検知すると約20秒間強点灯し、自動で弱点灯に戻ります。【常時点灯モード】センサーに関係なく、暗い間は中点灯し続けます。
用途玄関照明・防犯対策などに。人感センサーライト/人感センサー照明/マグネットナイトスター/ナイトスター/LEDライト/ソーラーパネル/ソーラー充電/太陽光充電/人感センサー付き/ライト/照明器具/玄関/駐車場/勝手口/ガレージ/自転車置き場/畑/庭/停電対策/モーションセンサー/人感ライト/人感照明/ソーラーライト/自動点灯/玄関照明/防犯対策/盗難防止/LEDライト/ガーデン/ベランダ/屋外/人感センサー付きライト
付属品粘着シール×1、固定用ネジ×2、ボードアンカー×2
材質ABS樹脂 他
保護等級防雨形:IPX3
センサー感知方式人感センサー
設置場所屋外
【コンセント不要】【3モード】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー感知距離:8m、角度:140°
使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数)
本数3
使用電池単三充電式ニッケル水素電池
ソーラーパネルコード長さ(m)5
耐水性IP44
色調昼白色/電球色
昼間はソーラーパネルで充電。 暗くなると常時点灯し、人を検知すると強点灯で約10秒間点灯したあと、自動で常時点灯に切り替わります。・ センサーが検知しない場合、優しい明かりで周囲を照らす常時点灯モード。・ センサーが検知した場合、ふわっと照らす点灯モードで約10秒強点灯後、常時点灯モードに。 簡単設置。 電気代0円。 雨やほこりに強い。 広く照らす広配光
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)-5~+45
保護等級IP65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×98×68
光源白色LED(交換はできません)
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(交換はできません)
検知方式赤外線方式
点灯保持時間10秒
明るさ(Lm)【常時】20
防犯・事故防止に最適な人感センサーセキュリティライトです。ソーラーとリチウムバッテリーを搭載し、日中太陽光で充電し、暗くなるとオートオン。IP65の防水機能&耐寒耐熱(-20~+40℃)過酷な環境にも適応するタフ設計です。庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止めでの設置、電源を必要としないので庭やカーポートなどの気になる場所へ設置可能です。
質量(kg)0.485
電源ソーラーパネル(5.5V/2.5W)&リチウムイオンバッテリー(2200mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×115×130
保護等級IP65
センサー感知方式人感センサー
設置方式庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止め
LED0.2W×208灯、白色6500K、温白色3000K
設置場所屋内外
モード点灯:ブライトコントロール+モーションセンサー
動作選択:常時点灯、減光モード、人感センサー+わずかな明るさ
動作温度(℃)-20~40
灯数208灯
高さ(m)推奨取付:2~3
感知距離(m)センサー:7(範囲120°)
電球の種類LED
1台
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
狭い場所や設置スペースの取れない場所に最適な小型タイプ
太陽光発電(ソーラー)式
白色LED、800ルーメンの明るさ
雨に濡れる場所で使用できる保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)
選べる3つの点灯モード
≪モード1≫周囲が暗い時:人がいないとき消灯/人が通ると全点灯
≪モード2≫周囲が暗い時:人がいないとき常夜灯/人が通ると全点灯
≪モード3≫周囲が暗い時:常夜灯/人感センサー動作なし
※周囲が明るい時はライトは点灯しません
背面金具で点灯方向を上下角度調整できます
付属のネジとスリーブ、結束バンドを使用して、コンクリート壁面、柱やフェンスに取付できます
付属品コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、結束バンド2本、取扱説明書
質量(g)約170
保護等級IPX4(JIS C 0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×55×85
光源白色LED
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(内蔵充電池の交換はできません)
使用周囲温度(℃)点灯時:-20~60、充電時:-5~45
センサー感知方式赤外線
ソーラーパネル種類多結晶シリコン
検知方式赤外線受動式
設置場所屋外
点灯保持時間約10秒(固定)
明るさ(Lm)全点灯:800、常夜灯モード:20
取扱説明書(2.05MB)
点灯回数モード1:満充電時…約500回、平均…春夏秋/約120回、冬/約80回、モード2:満充電時…約300回、平均…春夏秋/約60回、冬/約40回
電球の種類LED
点灯時間(時間)(常夜灯)モード3:満充電時…約48時間、平均…春夏秋/約20時間、冬/約15時間
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
太陽光で充電して発光!電気代\0経済的なソーラー充電式。電気配線不要でコンセントのない場所もOK!防雨・防塵構造で屋外の取付OK。悪天気に対応できます。雨や雪などあらゆる種類の厳しい天候でも耐えられます。お庭、玄関先、小道、車道、歩道、芝生、ガーデンなどの室外照明に最適、地震や台風などの災害で万一電源が停止しても照明機能が持ち、防犯や避難などにも役に立っています。
用途人や車などの動きを感知して発光。邪魔な配線は不要です、設置の自由度が非常に高い。ネジまたは市販の結束バンドで設置できます。女性一人でも簡単に設置のが可能です、らくらく。※必ず昼間長時間、直射日光が当たる、日当たりの良い場所に設置してください。
色【LED前面】白色【背面】電球色
センサー感知方式人感センサー
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン】1800(3.7V)
電球の種類LED
付属品パイプ取付金具、M6アンカーボルト×、アンカー位置決め台紙
質量(g)620
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×32×133(本体のみ突起除く)
機能ソーラー充電、オートON/OFF、電気代不要、コードレス
バッテリーリチウムイオンバッテリー3.7V/3000mAh
色温度(K)6000
照度(Lx)(100%)1m:325
使用環境温度(℃)-20~45
センサー感知方式人感(赤外線)
電池寿命約500回
設置方式アンカーボルトで固定
充電時間(時間)7
LED5W
設置場所建物の壁、庭先、エントランス、キャンプ、住宅、中庭など
アズワン品番64-8691-13
Ra82(高演色LED)
RoHS指令(10物質対応)対応
連続使用回数センサーモード:約300回
定格光束(Lm)500
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)常時点灯モード:4
1台
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
★PTZ型防犯カメラの形をした圧倒的な存在感のセンサーライトで不審者の侵入を抑止!。★夜間は赤色LEDが常時点滅して不審者を威嚇!防犯から非常時の誘導灯にも。★昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。★自由な角度調整を実現!従来のセンサーライトでは難しかった真横と真下も照らせる!。PTZとは遠隔追尾型防犯カメラの機能である下記の頭文字をとった略語です。・Pan(パン):水平方向への首振り。・Tilt(チルト):垂直方方向への首振り。・Zoom(ズーム):拡大(望遠)と縮小(広角)。※本製品に上記の機能はありません。
セット内容製品本体、取付用ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、固定プレート(本体セット済)、日本語取扱説明書、製品保証書 ※取扱説明書と保証書はPDFダウンロード版になります。
色ブラック
質量(g)約318
全光束(Lm)300
保護等級IP65(※完全防水ではありません)
バッテリーリチウムイオン充電池※内蔵充電池の交換はできません
色温度(K)6500
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式人感
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)1200
灯数20灯
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約145×120×170
動作温度範囲(℃)-20~50
点灯回数約220回(満充電時の理論値)
電球の種類LED
点灯時間(時間)(常時)約9※満充電時の理論値
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
サイドにもLEDを搭載したソーラーセンサーライトです。
質量(g)140
全光束(Lm)200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×125×60
センサー感知方式人感(赤外線)
点灯方式(1)夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯(2)夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯(3)夜間に低輝度点灯のみ
電源タイプソーラー充電式
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)1200
電球の種類LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用しています。
用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトに
セット内容本体(電池内蔵済)、支柱×2本、差し込み杭
寸法(mm)(最大時)80×80×650
質量(g)170
電源ソーラー充電式
光源色電球色
設置場所屋内/屋外
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)8 (満充電時)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・太陽光発電なので面倒な配線工事不要。・一晩連続点灯を実現。安定した明るさが持続。災害時、停電時にも安心の明かり!・ソーラーパネルに自立式スタンド搭載。取付簡単。・環境に配慮したソーラー発電・照明システム。・明暗センサー付きで自動点灯・消灯。・リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍。
用途・エントランス、玄関、ガレージ、倉庫、駐車場、停電時等に。
寸法(mm)【ソーラーパネル】350×290×47【ライト】193×169×36
全光束(Lm)3500
発光色6500-7000K(昼光色)
充電時間(時間)約6-8
設置場所屋外
防水性【LEDライト】IP66【ソーラーパネル】IP65
電球の種類LED
点灯時間(時間)約6-12
照射角度(°)約120
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能
ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要
屋外壁面設置型付属品取付けねじスリーブ設定ピン粘着テープ
電球の種類LED
設置場所屋外
センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー
保護等級IP65
寸法(mm)約144×51×44
質量(g)約130
タイプ屋外壁面設置型
付属品取付ねじ・スリーブ
明るさ(Lm)200(満充電時最大)
ソーラーパネル出力5.5V/0.8W
動作温度範囲(℃)-20~60
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1200
バッテリーリチウムイオン
灯数1
太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用
用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトに
セット内容本体(電池内蔵済)、支柱2本、差し込み杭2本(1本は予備)
材質PP+ABS+PS
寸法(mm)組み立て時:70×65×630
質量(g)170
連続点灯時間満充電時:8
光源色電球色
電源タイプソーラー充電式
設置場所屋外
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『ハードシェルソーラーセンサーライト』は、駐車場や庭にピッタリな、地面に設置できるソーラー充電式ライトです。IPX7の防水性能と耐荷重に優れ、具体的な耐荷重は約1tなので、車で踏んでも壊れません。充電不要なエコ仕様で、夜間は自動点灯します。自宅庭の防犯対策としてもおすすめできる製品です。ライト寿命は約3年で、長持ちします。約8時間の充電で約8時間連続点灯することが可能です。明るさは約5lmで、夜間使用ライトとして充分役割を果たすことができます。
用途夜間のセンサーライトに。
セット内容取扱説明書、本体×1個、取り付け用ネジ×4本、コンクリートアンカー×4本
色ブラック
電源ソーラーパネル充電(ニッケル水素電池内蔵)
保護等級IPX7
寿命ライト:約3年
充電時間(時間)約8
設置場所屋外
直径×高さ(cm)約12×2.5
耐荷重(t)約1
明るさ(Lm)約5
電球の種類LED
点灯時間(時間)約8
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ソーラーパネルで自動充電。太陽エネルギーで電気代OFF!。防水仕様で屋外の仕様にも対応(IPX4)。人感センサーで動きを感知して照らす。3つの点灯モード
材質ABS樹脂
寸法(mm)135×98×51
質量(g)147
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
取付け自由自在。どこでもセンサーライトソーラー。ソーラー発電・電池交換不要。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
用途照明・防犯・節電・非常灯に
電球の種類高照度白色LED、1W
設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内
付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ
質量(g)250
保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内
アーム寸法(mm)130
バッテリーニッケル水素充電地(充電地の交換はできません)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×90×132
使用電池ニッケル水素充電地(充電地の交換はできません)
バッテリー電圧(V)3.6
検知距離(m)4
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲水平約100°
ソーラーパネル種類結晶太陽電池5.5V 0.3W
設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚
バッテリー容量(mAh)500
明るさ(Lm)110
灯数1灯
点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
太陽光で充電し点灯する人感センサー付きLED投光器です。
用途電源のない場所の投光器に。
トラスコ品番258-2097
材質本体:樹脂、カバー:ポリカーボネート
色白
高さ(mm)138
消費電力(W)3
全光束(Lm)350
色温度(K)6000
設置場所屋外
電球の種類LED
1台
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
スライド式で自由な配光。太陽光+USB充電ができるソーラータイプのセンサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。日照不足でソーラー発電が不足した際はUSBから充電が可能です。安定した点灯を維持できるソーラー式センサーライトです。バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止する自動省エネモードを搭載しています。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替でき、ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。
保護等級IP44
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
時間設定点灯:10秒 100% /50% /フラッシュ
電球の種類LED
1
2
3
次へ
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント式センサーライト
- ソーラー式センサーライト
- 乾電池式センサーライト
- ハイブリッド式センサーライト
- センサーライト用替球
- センサーライトオプション・補修部品
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。