2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リモコンで遠くからの操作も可能。 単3形乾電池4本(別売)で電源・配線の心配がないので、どこでも簡単に設置可能。(設置場所自由自在) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4 材質ABS ブラック 質量(g)約275 全光束(Lm)160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×158×106 光源3W白色LED 使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合) 取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15~最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30~最大約:85mm 点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合) 防水仕様防雨タイプ(IP44) アズワン品番65-0529-71 感知方式赤外線センサー RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯 センサー感知範囲約3~8m×水平110°/上下30° 感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大) 調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ヤザワコーポレーション乾電池式 3WLED センサーライト 2灯
エコ商品
リモコンで遠くからの操作も可能。 単3形乾電池4本(別売)で電源・配線の心配がないので、どこでも簡単に設置可能。(設置場所自由自在) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4 材質ABS ブラック 質量(g)約402 全光束(Lm)280 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×158×109 光源3W白色LED 使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合) 取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15~最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30~最大約:85mm 点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合) 防水仕様防雨タイプ(IP44) アズワン品番65-0529-72 感知方式赤外線センサー RoHS指令(10物質対応)対応 灯数2灯 センサー感知範囲約3~8m×水平110°/上下30° 感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大) 調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷