乾電池式センサーライト :「電池 単4」の検索結果

乾電池式とは、ここでは、人の動きを感知して点灯するセンサーライトのうち、乾電池式ものを指しています。乾電池式なので、電源のない場所にも設置できることが特長です。ボール型のセンサーライトは、球体本体が可動式なので、角度を自在に変えることができます。防雨構造のあるセンサーライトは、直接雨のかかる屋外の使用にも最適です。低赤外線・低UVにより発熱が少ないので虫が集まりにくいことも特長。クランプ式のライトは、フェンスやカーポートに挟んで簡単に取り付けできるので、ネジは使いません。アラーム機能付きのセンサーライトは、玄関先にも置ける取り付け工事不要のライトです。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤザワコーポレーション乾電池式人感明暗ナイトライト
仕様消灯時間:約25秒 材質ABS樹脂 スイッチON/ OFF/ AUTO 本体寸法(mm)W87×D38×H35 本体質量(g)約44 センサータイプ人感明暗センサー 全光束(Lm)40 光源昼白色LED×10灯(交換不可) 色温度(K)5000 使用電池単4電池 3 別売 電池寿命約150日(アルカリ乾電池使用時) 調光方式無し
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

材質ABS ホワイト 消費電力(W)0.2 本体質量(g)【本体】62【ホルダー】21 全光束(Lm)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×1450 光源昼白色LED 色温度(K)5000 使用電池単四電池×3 光源色昼白色LED×8灯(交換不可) 電池寿命360日(1日10回点灯時) 調光の可否あり
1個
998 税込1,098
4日以内出荷

材質ABS樹脂 本体寸法(mm)Φ80×D36 本体質量(g)59 全光束(Lm)40 機能スイッチ:無し、消灯時間:30秒、調光機能:無し 色温度(K)5000 使用電池単四電池 3 センサー感知方式人感明暗センサー 電池寿命約270日(1日10回点灯時) 灯数6灯 電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

NBSMN55WH コーナーセンサーライト ヤザワコーポレーション 動画あり
ヤザワコーポレーションコーナーセンサーライト
エコ商品
階段やお部屋の角にフィットするので設置しやすいです。 暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
材質ABS ホワイト 質量(g)約45 全光束(Lm)約10(最大値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×95×38 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 電池寿命約200日(1日10回点灯時) 検知方式人感・明暗センサー アズワン品番65-0528-71 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

NL53WH 1LEDミニセンサーナイトライト ヤザワコーポレーション 動画あり
ヤザワコーポレーション1LEDミニセンサーナイトライト
エコ商品
周囲が暗くて人が近づくと点灯します。 簡単に設置できる乾電池式です。
材質ABS 質量(g)45 全光束(Lm)約3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×82×31 光源白色LED×1灯(交換不可) 電池寿命(時間)常時点灯:連続約30、自動点灯:(1日10回点灯時)約150日間 使用可能温度範囲0~35℃ 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 点灯方式人感明暗センサー 光源色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
14日以内出荷

NBSMN45WH ボールセンサーライト ヤザワコーポレーション 動画あり
ヤザワコーポレーションボールセンサーライト
エコ商品
照らしたい場所を自由自在に照らせます。 簡単に移動できる乾電池式です。
ホワイト 質量(g)約117 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×92×65 光源白色LED(交換不可) 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー 電池寿命約100日(1日5分点灯した場合)時間 LED寿命(時間)20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

NBSMN54WH ハンディライトにもなるセンサーライト ヤザワコーポレーション 動画あり
ヤザワコーポレーションハンディライトにもなるセンサーライト
エコ商品
センサーライト・手持ちライトの便利な2WAY仕様です。カギかけフックとしても使用可能です。
使用電池単4形乾電池×3本(別売) 付属品木ネジ×2本・両面テープ×4枚 材質ABS ホワイト 本体質量(g)約60(ライト部)、約35(取付板) 全光束(Lm)センサーライト部:約35、ライト部:約40 連続使用時間自動点灯:約90日間(1日10回点灯時) 光源白色LED 検知方式人感・明暗センサー アズワン品番65-0528-70 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×30×26(ライト部)、約185×55×20(取付板)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷