乾電池式センサーライト :「40W LED」の検索結果
乾電池式とは、ここでは、人の動きを感知して点灯するセンサーライトのうち、乾電池式ものを指しています。乾電池式なので、電源のない場所にも設置できることが特長です。ボール型のセンサーライトは、球体本体が可動式なので、角度を自在に変えることができます。防雨構造のあるセンサーライトは、直接雨のかかる屋外の使用にも最適です。低赤外線・低UVにより発熱が少ないので虫が集まりにくいことも特長。クランプ式のライトは、フェンスやカーポートに挟んで簡単に取り付けできるので、ネジは使いません。アラーム機能付きのセンサーライトは、玄関先にも置ける取り付け工事不要のライトです。
関連キーワード
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)W73×D40×H103
本体質量(g)86
全光束(Lm)15
機能スイッチ:Off/ Auto/ On、消灯時間:10秒、調光機能:無し
使用電池単三電池 4
センサー感知方式人感明暗センサー
電池寿命約720日(1日10回点灯時)
灯数3灯
電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。