乾電池式人感明暗ナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
仕様消灯時間:約25秒材質ABS樹脂スイッチON/ OFF/ AUTO本体寸法(mm)W87×D38×H35本体質量(g)約44センサータイプ人感明暗センサー全光束(Lm)40光源昼白色LED×10灯(交換不可)色温度(K)5000使用電池単4電池 3 別売電池寿命約150日(アルカリ乾電池使用時)調光方式無し
乾電池式人感明暗ナイトライトホルダーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
材質ABS色ホワイト消費電力(W)0.2本体質量(g)【本体】62【ホルダー】21全光束(Lm)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×1450光源昼白色LED色温度(K)5000使用電池単四電池×3光源色昼白色LED×8灯(交換不可)電池寿命360日(1日10回点灯時)調光の可否あり
1LEDミニセンサーナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)14日以内出荷
周囲が暗くて人が近づくと点灯します。
簡単に設置できる乾電池式です。
材質ABS質量(g)45全光束(Lm)約3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×82×31光源白色LED×1灯(交換不可)電池寿命(時間)常時点灯:連続約30、自動点灯:(1日10回点灯時)約150日間使用可能温度範囲0~35℃使用電池単4形乾電池×3本(別売)点灯方式人感明暗センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応
3LEDミニ赤外線センサーライト3灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5日以内出荷
常時点灯/消灯/明暗&人感センサーの3モードに切り替え可能です。
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
配線不要の乾電池式です。別売のACアダプターの使用も可能です。
電球の種類LED質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×46×80光源高輝度白色LED×3灯使用電源単3形乾電池×3本(別売)電池寿命(連続時間)待機時:約150日間自動点灯、約60日間(1日10回点灯時) 常時点灯:約35(アルカリ乾電池使用時)点灯方式常時点灯/明暗&人感センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります