乾電池式センサーライト :「3W LED」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。スイッチ部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。タッチスイッチに軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
1台
789 税込868
3日以内出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚 質量(g)約145(電池・取付プレート除く) 使用温度範囲(℃)10~40 電源単三形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×115×95(取付プレート除く・最大値) 保護等級IPX4(防沫形) 光源白色LED/電球色LED センサー感知方式人感 電池寿命【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 ) 点灯保持時間約12秒 点灯開始照度(Lux)約1 アズワン品番64-4373-93 電球の種類LED
1台
1,899 税込2,089
当日出荷

置いても結束バンド(別売)で取り付けても使える! 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。 センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 質量(g)約145(電池・取付パーツ除く) 使用温度範囲(℃)0~40 全光束(Lm)白色75/電球色70(常時点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×83×86(取付パーツ除く・最大値) 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED/電球色LED 使用電池単三形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約1年(1日10回点灯時)常時点灯モード/約11時間※アルカリ乾電池使用時 設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式 点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます) 点灯開始照度(Lux)約1
1個
2,848 税込3,133
当日出荷