乾電池式センサーライト :「電池式照明器具」の検索結果
光センサー+人感センサーのWセンサー式のLEDライトです。配線不要の乾電池式なので、コンセントのない場所でも簡単に設置できます。「壁掛け」「卓上」「マグネット」と様々なシーンに対応できます。
付属品ネジ(2本)本体乾電池ボックスに収納、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約200(乾電池別)
スイッチON・OFF・AUTO
電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×64×44
光源白色LED3灯
電池寿命アルカリ乾電池を使用した場合、常時点灯(ON)モードで約22時間点灯可能。また、自動点灯・自動消灯(AUTO)モードでスタンバイ状態から1日10回の点灯で、約4ヵ月使用可能。(1日30秒間点灯した場合)※ 乾電池の性能や使用条件により変化します。
点灯保持時間約30秒
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。