乾電池式センサーライト :「ネジ止め」の検索結果

乾電池式とは、ここでは、人の動きを感知して点灯するセンサーライトのうち、乾電池式ものを指しています。乾電池式なので、電源のない場所にも設置できることが特長です。ボール型のセンサーライトは、球体本体が可動式なので、角度を自在に変えることができます。防雨構造のあるセンサーライトは、直接雨のかかる屋外の使用にも最適です。低赤外線・低UVにより発熱が少ないので虫が集まりにくいことも特長。クランプ式のライトは、フェンスやカーポートに挟んで簡単に取り付けできるので、ネジは使いません。アラーム機能付きのセンサーライトは、玄関先にも置ける取り付け工事不要のライトです。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×6 電球の種類LED 付属品コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個 電源単二形電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×180 保護等級IP44相当 使用電池単2形乾電池×3本(別売) センサー探知範囲水平約90°、約8m 電池寿命1日約10回の使用で約半年 設置方式ネジ取付、クランプ、市販バンド対応 耐水性防沫タイプ相当 防水性IP44相当 点灯時間約5~20秒
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

震度2以上相当の揺れを感知し警告灯を点滅させます。3WAY使用出来ます。
消費電力(W)0.3 電球の種類LED 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×27×84 使用電池単4形乾電池×3本 センサー感知方式人感センサー 設置方式ネジ取付、市販バンド対応 点灯時間約10秒
1台
1,498 税込1,648
6日以内出荷

懐中電灯にも使える便利なセンサーライト。マグネット付でどこでも取付られます。
消費電力(W)1 電球の種類LED 付属品コンクリートスリーブ2本、取付ネジ2本 電源単三形電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×62×108 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー探知範囲水平約130°、約6m 電池寿命1日約5回点灯で約1年間 設置方式ネジ取付、マグネット、市販バンド対応 点灯時間約10秒(AUTO)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAISHIN(大進)ドアの番人
カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×2 電球の種類LED 付属品コンクリートスリーブ4本、取り付けネジ4本 電源単三形電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×84×230 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感センサー センサー探知範囲水平約120°、約6m 電池寿命1日約10回の使用で約半年 設置方式ネジ取付 点灯時間約15秒固定
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷