乾電池式センサーライト :「LED 人感センサー」の検索結果

乾電池式とは、ここでは、人の動きを感知して点灯するセンサーライトのうち、乾電池式ものを指しています。乾電池式なので、電源のない場所にも設置できることが特長です。ボール型のセンサーライトは、球体本体が可動式なので、角度を自在に変えることができます。防雨構造のあるセンサーライトは、直接雨のかかる屋外の使用にも最適です。低赤外線・低UVにより発熱が少ないので虫が集まりにくいことも特長。クランプ式のライトは、フェンスやカーポートに挟んで簡単に取り付けできるので、ネジは使いません。アラーム機能付きのセンサーライトは、玄関先にも置ける取り付け工事不要のライトです。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置場所」から絞り込む
屋内
屋内(2)
屋外
屋外(1)
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 クリップ式なので机周り等にパチッと挟んで使用できます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 設置場所屋内 質量(g)約74(電池除く・クリップ含む) 電源単四形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×94×58(最大値) 光源白色LED 使用電池単4形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約24ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約60時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 はさみ幅角材 板厚22mmまで 丸パイプ Φ26mmまで 設置方式クリップ式 点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。) 点灯開始照度(Lux)約3以下
1個
2,469 税込2,716
当日出荷

暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード) 内蔵マグネット取付 置くだけでも
用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア 材質PC樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+35 スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約121(クリップ除く) 表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×35(クリップ除く) 保護等級IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます) LED色ホワイトLED センサー感知方式人感 電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間 設置方式クリップ 設置場所屋内・屋外 LED使用数(個)0.2W×3 センサー感知範囲左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時) 点灯方法5Lux以下の暗さで点灯(夜間AUTOモードでは明るい場所では点灯しません) 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷