乾電池式センサーライト :「LED 人感センサー」の検索結果
乾電池式とは、ここでは、人の動きを感知して点灯するセンサーライトのうち、乾電池式ものを指しています。乾電池式なので、電源のない場所にも設置できることが特長です。ボール型のセンサーライトは、球体本体が可動式なので、角度を自在に変えることができます。防雨構造のあるセンサーライトは、直接雨のかかる屋外の使用にも最適です。低赤外線・低UVにより発熱が少ないので虫が集まりにくいことも特長。クランプ式のライトは、フェンスやカーポートに挟んで簡単に取り付けできるので、ネジは使いません。アラーム機能付きのセンサーライトは、玄関先にも置ける取り付け工事不要のライトです。
関連キーワード
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED
使用温度範囲(℃)‐20~40
電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)
保護等級IP45(防噴流形)
使用電池単1形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線
設置方式ネジ取付式、クランプ式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。