増設送信機ELPA当日出荷
センサーライトに取り付けてチャイム機能を増設。
無線方式採用で配線の必要なし。
EWSシリーズと連動でき玄関チャイム等とのシステムアップ可能。
仕様IDコード/25万通り質量(g)約7電源センサーライト本体より供給本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×14×58使用可能温度範囲0℃~40℃耐水性防沫タイプ周波数(MHz)313.625(特定省電力機器)電波到達距離(m)(見通し)約50点灯開始照度(Lux)約5(夜~昼)防水保護等級IP44(防沫型)(センサーライトに取付けた状態)
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります