3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
502810 LEDワークライト W1R Work LED LENSER 動画あり
W1R Workはマグネット搭載の軽量小型充電式クリップライトです。 作業着、帽子、金属面などにクリップや磁石で簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。 クリップと本体の接続部分は360°回転、ヘッド部も180°可動で細かな角度調節が可能です。
付属品充電ケーブル(Type-C) ブラック 材質(本体)ポリカーボネート 本体質量(g)約61(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38x76x32 保護等級IP54 使用電池専用充電池(内蔵) 充電時間(時間)2 光束(Lm)パワー:220 / ロー:60 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1.5 / ロー:7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

帽子のつばに差し込むだけのキャップライト。
電球の種類LED 材質本体/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂 寸法(mm)約72×34×23 ブラック 質量(g)17 光源0.3W白色LED×1個 使用電池CR2032×2個(テスト用付属) 取付可能厚(mm)(つば)1~4 明るさ(Lm)約18(初期値)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ストリームライトクリップメイトUSB
とても明るい白色LEDは2段階調光。さらに暗闇での眩惑を防ぐ赤色LEDも搭載しています。薄型ボディーと背面クリップはクリップボードや胸のポケット等で使用するのに最適です。ライトヘッドのフレキシブルケーブルにより、照射方向を自在に調整することができますので、ハンドフリーの作業も可能になります。キャップを取り外すとUSB充電端子が出てきますので、そのままパソコンや汎用USB電源に接続して充電することができます。
ブラック アズワン品番62-2931-06
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

『ハンズフリー便利ライト』には他にこんなカテゴリがあります