キャップライト :「耐衝撃」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
502810 LEDワークライト W1R Work LED LENSER 動画あり
W1R Workはマグネット搭載の軽量小型充電式クリップライトです。 作業着、帽子、金属面などにクリップや磁石で簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。 クリップと本体の接続部分は360°回転、ヘッド部も180°可動で細かな角度調節が可能です。
付属品充電ケーブル(Type-C) ブラック 材質(本体)ポリカーボネート 本体質量(g)約61(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38x76x32 保護等級IP54 使用電池専用充電池(内蔵) 充電時間(時間)2 光束(Lm)パワー:220 / ロー:60 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1.5 / ロー:7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

『ハンズフリー便利ライト』には他にこんなカテゴリがあります