特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
ボタン電池
ボタン電池(1)
専用充電池
専用充電池(5)
首掛け型 LED 。スポット照明と平面照明のダブルライト 。 270°回転する回転電灯・ストロボ機能を搭載した懐中電灯のダブルライト設計 回転電灯は、3つの光源から、電灯カラーを選んで明るさを無段階調整可能 バッテリー容量1800mAh、連続約10時間使用可能
用途釣りや夜間のキャンプ等で使用できる首掛け型照明装置 付属品USB 充電ケーブル 長さ(mm)250 寸法(mm)約250×160×3 ブラック 質量(g)約165 定格電力(W)2.5 入力電圧(V)5.0/1A 色温度(K)4000~6000 使用電池専用充電池 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1800 明るさ(Lm)LED:約300(両端それぞれ) 防水性あり 電球の種類LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ネックライト
エコ商品
首にかけて両手が自由に使えるLEDライト。白色LED搭載で、手元・足元を明るく照らします。また、軽くてコンパクトなのでバッグの中にも携帯できて便利です。ワンプッシュでオンオフの操作がかんたんにできます。小雨の中でも使える防滴構造です。1明るさ約1.5倍の約20lm。 BF-AF10P(13lm)比。※電池寿命は、BF-AF10Pと同じ15時間。2ニュアンスカラーを採用。流行色を取り入れ、ファッション性をアップ。ファッションに溶け込み、普段使いに最適。3軽量42g。長時間使用していても、首が疲れにくい
質量(g)約42(パナソニックコイン形リチウム電池含む) 径(Φmm)【ネックホルダー】215 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×26×50 光源ワイドパワー白色LED(1個) 使用電池コイン形リチウムイオン電池CR2032×2個 照度(Lx)約30(1m前方 電池初期値) 光束(Lm)約20(参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ズレないブレない安定設計の充電式首掛けライト。 釣り人がナイトゲームに切望した機能と明るさを体現したライトです。 たとえば前傾姿勢になった時に体からライトが離れなければ光はブレず、手元の作業がずっとスムーズです。 使い分けてさらに快適な10種の光の切替ができます。
用途両手が使える首掛けライト 付属品調整パッド付ストラップ、USB充電ケーブル 質量(g)約170(電池含む) 種類集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー 本体寸法(mm)約80×118×52 保護等級IPX5 光源白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2 バッテリーリチウムイオン電池 電池寿命(時間)集中強連続約4.5弱約18/散光強連続約4.5、弱約22/ダブル約2 使用電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(時間)約8 耐水性防滴 バッテリー容量(mAh)2600 消費電力量(Wh)9.4 光束(Lm)600 電球の種類LED
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両手をフリーに使える首掛け式ライトです。暖色・昼白色・電球色の調色機能、無段階調光機能を搭載。耐久性と柔軟性のあるアームにより、様々なニーズに合わせて最適な角度調整が可能です。
用途暗所での作業、読書など 電球の種類LED 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)710×25×15 質量(g)170 インターフェイスUSB Type A (オス) 点灯時間(時間)10 充電時間80m バッテリー容量(mAh)550×2 ブラック
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

首掛けタイプの充電式LEDライトです。35gと超軽量で着けていることを忘れるほど。明るさを2段階で調節できるので、用途に併せて光の強さを選択できます。朝夕の釣りに、また犬の散歩やランニング時にもオススメです。
付属品ストラップ×1 質量(g)35 連続使用時間(時間)【強】3【弱】9 光源白色LED×1 電池リン酸リチウム電池 Type-C充電 寿命充放電約1000回 充電時間(時間)約2.5 明るさ(Lm)【強】28【弱】8 防水性IPX5(防噴流型)
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両手をフリーに使える首掛け式ライトです。暖色・昼白色・電球色の調色機能、無段階調光機能を搭載。耐久性と柔軟性のあるアームにより、様々なニーズに合わせて最適な角度調整が可能です。
用途暗所での作業、読書など 電球の種類LED ブラック 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×160×30 質量(g)150 インターフェイスMicro USB(メス) 点灯時間(時間)10 バッテリー容量(mAh)1800
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

強力磁気クリップでブレない&ズレない。スイッチで明るさが切り替わります。
用途作業用、アウトドア用 仕様【明るさ調整】(昼白色)強→(電球色)中→赤色灯 付属品USBケーブル ブラック・オレンジ 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V インターフェイスUSB Type-C 明るさ(Lm)150 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。LEDの照射はスポット・ワイドで照射サイズの切替が可能。LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。明るさは最大約120ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)。LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約2.5時間です。防水防塵規格IP44を取得しています。
付属品充電用USBケーブル(80cm)、取扱説明書 質量(g)160(本体のみ) 電源リチウムイオン電池 連続使用時間(時間)【強】最大6【弱】最大10 保証期間購入日より6ヶ月 防塵防水性能IP44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×2.7×30(首にかける状態) 充電時間(時間)2.5 コネクタUSBType-C バッテリー容量(mAh)700×2 色(本体)ブラック 光束(Lm)【強】120【弱】50 LED寿命(時間)30000時間 調光方式2段階 照射範囲80m 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

『ハンズフリー便利ライト』には他にこんなカテゴリがあります