懐中電灯のキータイプとは、小さなライトがキーホルダー型になっていて懐中電灯の役割を果たす照明のことです。小型で軽量なので荷物や作業の邪魔にならず、普段はキーホルダーとして、停電時などの緊急時には暗い所の照明として活躍します。キーリング付きで、カバンやファスナーに取り付けて使うことも可能。LEDタイプは小さくても明るく、省電力で寿命の長いところが魅力です。防雨・防滴型のキーライトは、アウトドアや災害時の照明にも安心して使えます。
「使用電池」から絞り込む

ボタン電池(4)

単4(4)

専用充電池(5)
超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトです。最大500ルーメンの明るさに加え背面はマグネット&スタンド付き。自立させても鉄面に貼り付けてもご使用いただけます。
その他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック
付属品USB-TypeCケーブル
材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン
長さ(mm)60
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×60
点灯方式4モード数
光束(Lm)(最大)500
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池単4形アルカリ電池×1
電球の種類LED
特殊用途防滴
付属品キーチェーン、テスト用電池
質量(g)25(電池含む)
本体寸法(mm)Φ15.5×72.4
全光束(Lm)約15(最大時)
保護等級IP54準拠
光源高輝度Φ5mm白色LED×1
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)約15(最大時)
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
本体ツイストスイッチ充電式キーライト。
ボディを回して調光するから使いやすい。
超小型ながら高出力、専用バッテリーで最大220ルーメン、10分の連続点灯。
Hi/Eco の2段階照射でEcoモード時は5時間の連続点灯。
IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品キーチェーン、Micro USBケーブル(50cm)
色ブラック
質量(g)約18
寸法(Φmm×Lmm)約16.3×48.9
保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個
輝度約35cd(Eco)、約859cd(High)
使用電池リチウムポリマー充電池3.7V/65mAh(内蔵)
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約2
明るさ(Lm)約10(Eco)、約220(High)
照射距離(m)最大約59
点灯時間約5時間(Eco)、約10分(High)
電球の種類LED
落下耐久(m)2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
超小型のキーホルダーライトです。わずか28gで明るさは最大500ルーメンと強力。
本体背面にクリップを搭載、ベルトや帽子のつばなどに素早く簡単に装着できます。
キーホルダー部はワンタッチで着脱可能でクリップ使用時もスマートでスッキリ。
テールマグネット付で、マグネットで固定しての使用も可能。
type-C充電式で繰り返し使用できます。
電球の種類LED
使用電池内蔵充電池
明るさ(Lm)最大500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58.5×27×9.2
防塵防水性能-
LEDOSRAM P9 LED×1
充電方式Type-C充電
照射距離(m)最大45
耐衝撃性1.5m
輝度(cd/m2)540
質量(g)28(電池含む)
モードTurbo-High-Med-Low-Moon
付属品本体、キーチェーン&バックホールドクリップ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書
超激光!超広範囲!カラビナ型の充電式ワークライトです。明るさ最大830ルーメン、カラビナでベルトフックや腰袋にさげることができます。また、自立させても使用可能。
付属品USB-TypeCケーブル
材質ABS樹脂、シリコン
長さ(mm)113
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×38×113(閉じた状態)
LEDTBランプビーズ、COB-LED×8、SMD-LED×12(赤&青点滅)
光束(Lm)(最大)830
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)赤青点滅時約5
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
質量わずか8g!
付属品キーチェーン、テスト用電池
質量(g)約8
使用電球LED
連続点灯時間約8時間
LEDΦ5mm白色LED1灯
光束(Lm)15
超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトプロに着脱可能な3脚スタンドがセットになりました。最大900ルーメンの明るさ、7種類の点灯モードで必要な明るさをシーンに併せて選択できます。
その他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック
付属品USB-TypeCケーブル
材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン
長さ(mm)200
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×30×200(三脚付き)
点灯方式7モード数
光束(Lm)(最大)900
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
キーホルダー付き。充電式。繰り返し使用可能
付属品無
電源リチウムイオン充電池
充電時間(分)約30
バッテリー容量(mAh)55
充電方式USB Type-A
明るさ(Lm)25
光色昼光色
点灯時間約1時間
超小型LEDライトなのでどこに付けても邪魔になりません。
スイッチロータリータイプ
保護等級IPX4
外径(mm)10
点灯時間最大/8時間30分
電球の種類LED
特殊用途防沫
LEDは、100000時間以上の寿命があります。
テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。
フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。
日常防水構造
付属品単6アルカリ乾電池×3
直径(Φmm)ボディ径:9.6先端部径:7.9
質量(g)48(含電池)
全光束(Lm)11
連続使用時間(時間)60
光源高精度LED1灯
連続点灯時間24時間
耐水性IPX4
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)24
電球の種類LED
特殊用途防水
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
軽量コンパクトサイズのキーホルダーなどに取り付けられるLEDキーチェーンライトです。
80・40・20lm、ストロボSOSと切り替えが可能で、20lm時で約4時間連続点灯可能です。
保護等級IPX8等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。
本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。
用途暗闇での明かりの確保に
仕様80lm(アップグレード)
トラスコ品番818-5874
セット内容Oリング、Keyリング
質量(g)14.5
外径×全長(mm)12×76
使用チップ(LED)Cree XPG
保護等級IPX8
縦(mm)13.5
横(mm)15
耐衝撃性1.5m
照射距離(m)(有効)15
電球の種類LED
特殊用途防水
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
充電式。アルミ懐中電灯。カラビナ付き、吊り下げ可能。集中光、拡散光(スライドして照らし方を変更)。点灯モード:メインライト(強点灯)→メインライト(弱点灯)→サイドライト(点灯)
付属品Type-Cケーブル、保証書
電源リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)1200
充電方式Type-C充電
明るさ(Lm)昼光色:300、COB:180
光色昼光色
点灯時間強:約2.5時間/弱:約3時間、COB:約10時間
アウトドアにも最適な電球色タイプ。
軽量コンパクト!!
明るさ最大500ルーメン!!
マグネット、スタンド、カラビナ、栓抜き付き!!
用途アウトドア等の照明に
付属品USBケーブル タイプC
寸法(mm)60×45
質量(g)44
保護等級IP44
充電時間(時間)1.5
点灯時間(時間)High:1、Middle:2、Low:3
1個
¥2,498
税込¥2,748
11日以内出荷
暗所での作業、ウォーキングやペットのお散歩などの日常使用に便利な手のひらサイズの小型マルチライトです。
アウトドアでも大活躍!災害時の非常用ライトとしても。
質量(g)39
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)21×58×69
使用電池リチウムイオン電池 ※交換不可
光束(Lm)強:約350(最大)、弱:約100
光色昼光色:6000K、電球色:3000k、赤色
電球の種類LED
仕様SolitaireRミニチュアLEDフラッシュライト、黒、ブリスタパック入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、オリジナルのSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観と機能を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで出力します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも黒色陽極酸化処理されているため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属、ブリスタパック入り
色黒
質量(g)13(電池なし)
範囲(mm)61
全光束(Lm)37
材質(ケース)アルミニウム
ヘッド径(Φmm)13
本体寸法(mm)全長81
電球LEDタイプ
使用電池アルカリ単4×1本
充電方式再充電なし
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルSolitaire Mini
ビームタイプスポットto拡散
スタイルストレート(懐中電灯)
危険区域認証なし(危険領域)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
仕様SolitaireR LEDフラッシュライト-プレゼンテーションボックス入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、元のSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで提供します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。プレゼンテーションボックス入りで、以下の色を選択可能:778-5199-黒899-8390-赤 899-8400-グレー 899-8403-青。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側 / 外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属
材質(ケース)アルミニウム
本体寸法(mm)全長81
電球LEDタイプ
使用電池アルカリ単4×1本
充電方式再充電なし
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルSolitaire
ビームタイプスポットto拡散
スタイルストレート(懐中電灯)
危険区域認証なし(危険領域)
ロッキングスイッチです。
セット内容キーホルダ
保護等級IPX4
2018年トラスコ掲載ページ7 1012
連続点灯時間(時間)12
最大点灯時間12時間
明るさ3段階切替式です。カラビナ部分を脱着できます。クリップを付け替えれば帽子のつば部分に取り付けられます。
セット内容帽子クリップ
質量(g)17
保護等級IPX4
2018年トラスコ掲載ページ7 1012
連続点灯時間(時間)36
最大点灯時間36時間
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディタイプライト
- サーチライト形(強力ライト)
- 防爆型ライト
- ペンタイプライト
- キーホルダタイプライト
- 常備灯
- ライトオプション・補修部品
- 懐中電灯用替球
- ハンズフリー便利ライト
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。