キーホルダタイプライト :「耐衝撃」の検索結果
懐中電灯のキータイプとは、小さなライトがキーホルダー型になっていて懐中電灯の役割を果たす照明のことです。小型で軽量なので荷物や作業の邪魔にならず、普段はキーホルダーとして、停電時などの緊急時には暗い所の照明として活躍します。キーリング付きで、カバンやファスナーに取り付けて使うことも可能。LEDタイプは小さくても明るく、省電力で寿命の長いところが魅力です。防雨・防滴型のキーライトは、アウトドアや災害時の照明にも安心して使えます。
関連キーワード
「使用電池」から絞り込む

専用充電池(1)
超小型のキーホルダーライトです。わずか28gで明るさは最大500ルーメンと強力。
本体背面にクリップを搭載、ベルトや帽子のつばなどに素早く簡単に装着できます。
キーホルダー部はワンタッチで着脱可能でクリップ使用時もスマートでスッキリ。
テールマグネット付で、マグネットで固定しての使用も可能。
type-C充電式で繰り返し使用できます。
電球の種類LED
使用電池内蔵充電池
明るさ(Lm)最大500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58.5×27×9.2
防塵防水性能-
LEDOSRAM P9 LED×1
充電方式Type-C充電
照射距離(m)最大45
耐衝撃性1.5m
輝度(cd/m2)540
質量(g)28(電池含む)
モードTurbo-High-Med-Low-Moon
付属品本体、キーチェーン&バックホールドクリップ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディタイプライト
- サーチライト形(強力ライト)
- 防爆型ライト
- ペンタイプライト
- キーホルダタイプライト
- 常備灯
- ライトオプション・補修部品
- 懐中電灯用替球
- ハンズフリー便利ライト
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。