LEDキーライトカシムラ(4件のレビュー)取扱停止中
高精度・省電力・長寿命な日亜化学工業社のLEDを使用。
防水性能は防滴 II 形 IPX2。
ハードな使用に耐えるフルアルミボディ。
電球の種類高輝度白色LEDチップ(日亜化学工業製)使用電池ボタン電池 LR41全光束(Lm)約8本体サイズ(mm)15×36×15特殊用途防滴 II 形 IPX2(垂直に滴下する水に対して保護されている。)付属品フックキーホルダー / ボタン電池 LR41×4個質量(g)20照射範囲最大約13連続点灯時間(時間)Max:2.5