2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
単4
単4(2)
オーム電機LEDミニライト
保護等級IP66の防水仕様 キーホルダー付き ランタン機能付き…先端部をスライドさせて開くと、全周明るく照らします FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーホルダー 電源単4形乾電池1本(別売) 本体質量(g)約23(キーホルダー、電池別) 外径×全長(mm)約19×84.5(キーホルダー除く) 保護等級IP66 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約11.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約134 光束(Lm)約18 照射距離(m)約26 電球の種類LED
1個
828 税込911
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトとランタンの2WAY。ランタン3調色、ライト2段階調光。点灯モード5種類(ライトHighモード/ライトLowモード/ランタン昼光色モード/ランタン電球色モード/ランタンミックスモード)。点滅モード2種類(ライトSOSモールス信号点滅/ランタン部点滅)。IPX4(防水保護等級)。カラビナフック付き。乾電池式
質量(g)約100(電池別) 外形寸法(mm)(約)最大径30×長さ166 電源単4形乾電池3本(別売) 光源白色系LED、暖色系LED(LED交換不可) 連続点灯時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)≪ライト≫Highモード…約5時間、Lowモード…約15時間・≪ランタン≫昼光色モード…約14時間、電球色モード…約14時間、ミックスモード…約9時間 光束(Lm)≪ライト≫Highモード…約310・Lowモード…約110、≪ランタン≫昼光色モード…約80・電球色モード…約80・ミックスモード…約150 防水保護等級IPX4…JIS保護等級(JIS C 09202003)あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。 照射距離(m)約53(ライトHighモード)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷