キーホルダタイプライト :「安全用」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
単4
単4(2)
専用充電池
専用充電池(3)
オーム電機LEDミニライト
保護等級IP66の防水仕様 キーホルダー付き ランタン機能付き…先端部をスライドさせて開くと、全周明るく照らします FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーホルダー 電源単4形乾電池1本(別売) 本体質量(g)約23(キーホルダー、電池別) 外径×全長(mm)約19×84.5(キーホルダー除く) 保護等級IP66 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約11.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約134 光束(Lm)約18 照射距離(m)約26 電球の種類LED
1個
828 税込911
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトとランタンの2WAY。ランタン3調色、ライト2段階調光。点灯モード5種類(ライトHighモード/ライトLowモード/ランタン昼光色モード/ランタン電球色モード/ランタンミックスモード)。点滅モード2種類(ライトSOSモールス信号点滅/ランタン部点滅)。IPX4(防水保護等級)。カラビナフック付き。乾電池式
質量(g)約100(電池別) 外形寸法(mm)(約)最大径30×長さ166 電源単4形乾電池3本(別売) 光源白色系LED、暖色系LED(LED交換不可) 連続点灯時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)≪ライト≫Highモード…約5時間、Lowモード…約15時間・≪ランタン≫昼光色モード…約14時間、電球色モード…約14時間、ミックスモード…約9時間 光束(Lm)≪ライト≫Highモード…約310・Lowモード…約110、≪ランタン≫昼光色モード…約80・電球色モード…約80・ミックスモード…約150 防水保護等級IPX4…JIS保護等級(JIS C 09202003)あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。 照射距離(m)約53(ライトHighモード)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

USB充電式(Type-Cケーブル付属)。 色々なツールが使えます。・ 栓抜き・マグネット・カラビナ等に多機能で使えるLEDライトです。 ブースターモードでより明るく。 ・スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります。 広範囲を照らす。 ・COBなので広範囲を照らせます
仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・ブースターモード(白色)…全光束(明るさ)約550ルーメン、連続使用時間 約0.5時間・HIGHモード(白色)…全光束(明るさ)約500ルーメン、連続使用時間 約1.5時間・LOWモード(白色)…全光束(明るさ)約250ルーメン、連続使用時間 約3.5時間 付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm) 電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g)約42 保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS/IEC保護等級:JIS C 0920:2003による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×61×21 充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能 明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約550、LOWモード(白色):約250 定格入力DC5V 0.6A(最大) 電球の種類LED(交換不可)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

2つの発光部で強い明るさ。 両サイドを開いてカラビナで吊り下げると広範囲を照らせる。 無段階に明るさ調整が可能。 栓抜き・マグネット・三脚・カラビナなど色々なツールが使える。 USB充電式(Type-Cポート搭載)
仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・両面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約700ルーメン、連続使用時間約2.5時間・固面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約400ルーメン、連続使用時間約5時間 付属品充電用USBケーブル、Type-C(長さ…約30cm) 電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1000mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g)約70 保護等級IPX3(防雨型…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)47×72×27 充電時間(時間)約2.3(満充電まで)※充放電 約500回可能 明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約700、LOWモード(白色):約400 定格入力DC5V 1.0A(最大) 電球の種類LED(交換不可)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクトなのに明るい、2WAYライト。 直進性が強いライトモード(2回早押し)。 周りを広く照らせるランタンモード(3回早押し)。 Wレンズで約600ルーメンの明るさ。 消灯の状態でスイッチを押し続けている間はブースターモードになり、より明るくなります。 明るさ調節可能。 ライト部…ECO→LOW→MID→HIGH。 ランタン部…白色点灯→赤色点灯→赤色点滅→SOS。 USB充電式。 栓抜き、カラビナ、マグネット付き
仕様光束及び連続使用時間(※満充電時):ライト部…約300ルーメン/約2.5時間(HIGHモード)、約110ルーメン/約3時間(MIDモード)、約25ルーメン/約6.8時間(LOWモード)、約4ルーメン/約40時間(ECOモード)、ランタン部…約40ルーメン/約1.5時間(白色点灯) 付属品充電用USBケーブルType-C(長さ…約30cm) 電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V500mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g)約38 保護等級IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がないレベル※JISC0920:2003による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×65×16 充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能 明るさ(Lm)ライト部:約300(HIGH)/約110(MID)/約25(LOW/約4(ECOモード)、ランタン部:約40(白色点灯) 定格入力DC5V1.1A(最大) 電球の種類LED(交換不可)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷