2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
ボタン電池
ボタン電池(1)
専用充電池
専用充電池(1)
本体ツイストスイッチ充電式キーライト。 ボディを回して調光するから使いやすい。 超小型ながら高出力、専用バッテリーで最大220ルーメン、10分の連続点灯。 Hi/Eco の2段階照射でEcoモード時は5時間の連続点灯。 IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品キーチェーン、Micro USBケーブル(50cm) ブラック 質量(g)約18 寸法(Φmm×Lmm)約16.3×48.9 保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 輝度約35cd(Eco)、約859cd(High) 使用電池リチウムポリマー充電池3.7V/65mAh(内蔵) 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約2 明るさ(Lm)約10(Eco)、約220(High) 照射距離(m)最大約59 点灯時間約5時間(Eco)、約10分(High) 電球の種類LED 落下耐久(m)2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

質量わずか8g!
付属品キーチェーン、テスト用電池 質量(g)約8 使用電球LED 連続点灯時間約8時間 LEDΦ5mm白色LED1灯 光束(Lm)15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)