キーホルダタイプライト :「小型懐中電灯」の検索結果
懐中電灯のキータイプとは、小さなライトがキーホルダー型になっていて懐中電灯の役割を果たす照明のことです。小型で軽量なので荷物や作業の邪魔にならず、普段はキーホルダーとして、停電時などの緊急時には暗い所の照明として活躍します。キーリング付きで、カバンやファスナーに取り付けて使うことも可能。LEDタイプは小さくても明るく、省電力で寿命の長いところが魅力です。防雨・防滴型のキーライトは、アウトドアや災害時の照明にも安心して使えます。
関連キーワード
「使用電池」から絞り込む

ボタン電池(1)

単4(1)
シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池単4形アルカリ電池×1
電球の種類LED
特殊用途防滴
付属品キーチェーン、テスト用電池
質量(g)25(電池含む)
本体寸法(mm)Φ15.5×72.4
全光束(Lm)約15(最大時)
保護等級IP54準拠
光源高輝度Φ5mm白色LED×1
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)約15(最大時)
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
質量わずか10g!
GENTOS超軽量キーライト
付属品カラビナ型キーチェーン、テスト用電池
トラスコ品番583-9297
質量(g)約10
本体寸法(mm)約Φ13×37.5
光源Φ5mm白色LED1灯
連続点灯時間約8時間
光束(Lm)15
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディタイプライト
- サーチライト形(強力ライト)
- 防爆型ライト
- ペンタイプライト
- キーホルダタイプライト
- 常備灯
- ライトオプション・補修部品
- 懐中電灯用替球
- ハンズフリー便利ライト
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。