背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。
胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。
締め付きすぎによるストレスが少ないです。
明るさを2段階で切り替えることが可能です。
着用中にズレ落ちる心配がありません。
ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。
伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。
フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。
USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。
用途野外・暗所・夜間での作業に
電球の種類LED
使用電池専用充電池
全光束(Lm)250/180
保護等級IP54
明るさ(Lm)250/180
幅(mm)60
奥行(mm)20
高さ(mm)50
バッテリー容量(mAh)1600
IP等級54
最大点灯時間3/5時間
光源前:LED×1灯 後:LED×9灯
色温度(K)6000
ベルト長さ(mm)1100~1800
背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。
胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。
照射場所に合わせてライトの角度調整が可能です。
着用中にズレ落ちる心配がありません。
明るさを2段階で切り替えることが可能です。
締め付きすぎによるストレスが少ないです。
ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。
伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。
USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。
用途野外・暗所・夜間での作業に
電球の種類LED
使用電池専用充電池
全光束(Lm)500/250
保護等級IP54
明るさ(Lm)500/250
幅(mm)60
奥行(mm)20
高さ(mm)50
バッテリー容量(mAh)2200
IP等級54
最大点灯時間3/5時間
光源前:LED×1灯 後:LED×9灯
充電時間(時間)5
色温度(K)5700
ベルト長さ(mm)1100~1800
ライト付きなので夜間、野外での作業でも周囲に存在を示せます。
フラッシュライトへの切り替えは点滅間隔の異なる2種類で変更可能です。
伸縮性のあるバックで小物を収納できます。
ベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。
USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。
用途野外・暗所・夜間での作業に、小物の収納に
電球の種類LED
使用電池専用充電池
色黄
保護等級IP44
幅(mm)210
奥行(mm)15
高さ(mm)40
充電時間(時間)1
ベルト長さ(mm)690-880
バッテリー容量(mAh)180
最大点灯時間52時間
IP等級44
光源LEDコードライト
トラスコ品番385-5787
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。
非常に明るく暗闇での作業に最適です。
背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。
胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。
照射場所に合わせてライトの角度調整が可能です。
着用中にズレ落ちる心配がありません。
締め付きすぎによるストレスが少ないです。
明るさを2段階で切り替えることが可能です。
ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。
伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。
用途野外・暗所・夜間での作業に
電球の種類LED
使用電池専用充電池
全光束(Lm)500/300
保護等級IP54
明るさ(Lm)500/300
幅(mm)47
奥行(mm)23
高さ(mm)47
バッテリー容量(mAh)2000
IP等級54
最大点灯時間3/5時間
光源前:LED×3灯 後:LED×9灯
充電時間(時間)5
色温度(K)5000
ベルト長さ(mm)1100~1800
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。