特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップでしっかり固定できる読書灯。電気を消した後でも集中できるブックライトです。内蔵USBで簡単に充電できます
材質ABS 長さ(mm)105 寸法(mm)105×30×13 質量(g)43 連続使用時間(時間)10~60 充電時間(時間)2 バッテリー容量(mAh)500
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。 胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。 照射場所に合わせてライトの角度調整が可能です。 着用中にズレ落ちる心配がありません。 明るさを2段階で切り替えることが可能です。 締め付きすぎによるストレスが少ないです。 ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。 伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。 USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。
用途野外・暗所・夜間での作業に 電球の種類LED 使用電池専用充電池 全光束(Lm)500/250 保護等級IP54 明るさ(Lm)500/250 幅(mm)60 奥行(mm)20 高さ(mm)50 バッテリー容量(mAh)2200 IP等級54 最大点灯時間3/5時間 光源前:LED×1灯 後:LED×9灯 充電時間(時間)5 色温度(K)5700 ベルト長さ(mm)1100~1800
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。 非常に明るく暗闇での作業に最適です。 背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。 胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。 照射場所に合わせてライトの角度調整が可能です。 着用中にズレ落ちる心配がありません。 締め付きすぎによるストレスが少ないです。 明るさを2段階で切り替えることが可能です。 ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。 伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。
用途野外・暗所・夜間での作業に 電球の種類LED 使用電池専用充電池 全光束(Lm)500/300 保護等級IP54 明るさ(Lm)500/300 幅(mm)47 奥行(mm)23 高さ(mm)47 バッテリー容量(mAh)2000 IP等級54 最大点灯時間3/5時間 光源前:LED×3灯 後:LED×9灯 充電時間(時間)5 色温度(K)5000 ベルト長さ(mm)1100~1800
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。 胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。 締め付きすぎによるストレスが少ないです。 明るさを2段階で切り替えることが可能です。 着用中にズレ落ちる心配がありません。 ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。 伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。 フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。 USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。
用途野外・暗所・夜間での作業に 電球の種類LED 使用電池専用充電池 全光束(Lm)250/180 保護等級IP54 明るさ(Lm)250/180 幅(mm)60 奥行(mm)20 高さ(mm)50 バッテリー容量(mAh)1600 IP等級54 最大点灯時間3/5時間 光源前:LED×1灯 後:LED×9灯 色温度(K)6000 ベルト長さ(mm)1100~1800
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ハンズフリー便利ライト』には他にこんなカテゴリがあります