背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。
胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。
照射場所に合わせてライトの角度調整が可能です。
着用中にズレ落ちる心配がありません。
明るさを2段階で切り替えることが可能です。
締め付きすぎによるストレスが少ないです。
ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。
伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。
USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。
用途野外・暗所・夜間での作業に
電球の種類LED
使用電池専用充電池
全光束(Lm)500/250
保護等級IP54
明るさ(Lm)500/250
幅(mm)60
奥行(mm)20
高さ(mm)50
バッテリー容量(mAh)2200
IP等級54
最大点灯時間3/5時間
光源前:LED×1灯 後:LED×9灯
充電時間(時間)5
色温度(K)5700
ベルト長さ(mm)1100~1800
ライト付きなので夜間、野外での作業でも周囲に存在を示せます。
フラッシュライトへの切り替えは点滅間隔の異なる2種類で変更可能です。
伸縮性のあるバックで小物を収納できます。
ベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。
USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。
用途野外・暗所・夜間での作業に、小物の収納に
電球の種類LED
使用電池専用充電池
色黄
保護等級IP44
幅(mm)210
奥行(mm)15
高さ(mm)40
充電時間(時間)1
ベルト長さ(mm)690-880
バッテリー容量(mAh)180
最大点灯時間52時間
IP等級44
光源LEDコードライト
トラスコ品番385-5787
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。
非常に明るく暗闇での作業に最適です。
背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。
胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。
照射場所に合わせてライトの角度調整が可能です。
着用中にズレ落ちる心配がありません。
締め付きすぎによるストレスが少ないです。
明るさを2段階で切り替えることが可能です。
ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。
伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。
用途野外・暗所・夜間での作業に
電球の種類LED
使用電池専用充電池
全光束(Lm)500/300
保護等級IP54
明るさ(Lm)500/300
幅(mm)47
奥行(mm)23
高さ(mm)47
バッテリー容量(mAh)2000
IP等級54
最大点灯時間3/5時間
光源前:LED×3灯 後:LED×9灯
充電時間(時間)5
色温度(K)5000
ベルト長さ(mm)1100~1800
背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。
胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。
締め付きすぎによるストレスが少ないです。
明るさを2段階で切り替えることが可能です。
着用中にズレ落ちる心配がありません。
ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。
伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。
フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。
USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。
用途野外・暗所・夜間での作業に
電球の種類LED
使用電池専用充電池
全光束(Lm)250/180
保護等級IP54
明るさ(Lm)250/180
幅(mm)60
奥行(mm)20
高さ(mm)50
バッテリー容量(mAh)1600
IP等級54
最大点灯時間3/5時間
光源前:LED×1灯 後:LED×9灯
色温度(K)6000
ベルト長さ(mm)1100~1800
強力マグネット付きクリップで様々な場所に装着する事ができます。
明るさを3段階で切り替えることが可能です。
フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。
USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。
用途野外・暗所・夜間での作業に
電球の種類LED
使用電池専用充電池
全光束(Lm)300/200/150
色グレー
保護等級IP54
明るさ(Lm)300/200/150
幅(mm)60
奥行(mm)18
高さ(mm)45
バッテリー容量(mAh)650
IP等級54
最大点灯時間3/5時間
光源LED×9灯
充電時間(時間)4
トラスコ品番385-4315
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。