商品豆知識
「使用電池」から絞り込む

専用充電池(3)
HW及びLRシリーズヘッドライト専用充電池。本体に直接ケーブルを繋いでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。HW-64SB 後継
適合機種LR-H534H/LR-H434HD/HW-X634H/HW-G634H/HW-K634H
質量(g)117
電源リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×45×22
電池寿命充放電 約300回(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)
充電時間(時間)8
電源タイプ充電式(リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh)
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
充電池タイプリチウムイオン充電池
使用温度範囲(℃)約5~35
対応機種RX-104R
充電時間(時間)約1.5
バッテリー容量(mAh)3.7V/320
充電可能回数約500
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
TXシリーズヘッドライト専用充電池
適合機種TX-D434R
質量(g)144
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.4×43.5×21.9
電池寿命充放電 約300回(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)
充電時間(時間)7
電源タイプ充電式
充電池タイプリチウムイオンバッテリー:7.2V/4800mAh/34.56Wh
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディタイプライト
- サーチライト形(強力ライト)
- 防爆型ライト
- ペンタイプライト
- キーホルダタイプライト
- 常備灯
- ライトオプション・補修部品
- 懐中電灯用替球
- ハンズフリー便利ライト
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。