ライトオプション・補修部品 :「安全用」の検索結果

特価
本日9月3日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
専用充電池
専用充電池(1)
ブーストモード搭載。
使用電池専用リチウムポリマー充電池 付属品パワーストラップ、オリジナルポーチ、MicroUSBケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット 本体寸法(mm)約Φ42×185 本体質量(g)約240(充電池含む) 保護等級防塵・2m防水仕様(IP68準拠) 光源チップタイプ白色LED×1個 バッテリー専用リチウムポリマー充電池 バッテリー電圧(V)3.7 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)2500 耐久性(落下)2m 明るさ(Lm)約950(Boostモード)/約600(High) 特性(照射)ワイドビーム 照射距離(m)約308(最大) 点灯時間約3時間(Highモード)/約8時間(Midモード)/約30(Ecoモード)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷