「使用電池」から絞り込む

専用充電池(1)
ブーストモード搭載。
使用電池専用リチウムポリマー充電池
付属品パワーストラップ、オリジナルポーチ、MicroUSBケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット
本体寸法(mm)約Φ42×185
本体質量(g)約240(充電池含む)
保護等級防塵・2m防水仕様(IP68準拠)
光源チップタイプ白色LED×1個
バッテリー専用リチウムポリマー充電池
バッテリー電圧(V)3.7
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)2500
耐久性(落下)2m
明るさ(Lm)約950(Boostモード)/約600(High)
特性(照射)ワイドビーム
照射距離(m)約308(最大)
点灯時間約3時間(Highモード)/約8時間(Midモード)/約30(Ecoモード)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディタイプライト
- サーチライト形(強力ライト)
- 防爆型ライト
- ペンタイプライト
- キーホルダタイプライト
- 常備灯
- ライトオプション・補修部品
- 懐中電灯用替球
- ハンズフリー便利ライト
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。