ライトオプション・補修部品 :「池用」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「使用電池」から絞り込む

単4(1)

専用充電池(7)
WSシリーズヘッドライト専用充電池。本体に直接ケーブルをつないでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。WS-10SB 後継
適合機種WS-100H / WS-243HD / WS-343HD / WS-200H / OD-02H / WS-443HD / AR-100H / AR-243HD / AR-F343HD / WS-300H / WS-400H / SGWL-02H
質量(g)20
電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V800mAh 2.96Wh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×13×32
電池寿命充放電 約500回(※充電回数が500回を超えると、充電池の容量は初期容量から約30%減少します。)
充電時間(時間)2.5
電源タイプ充電式(リチウムポリマー3.7V800mAh 2.96Wh)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
HW及びLRシリーズヘッドライト専用充電池。本体に直接ケーブルを繋いでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。HW-64SB 後継
適合機種LR-H534H/LR-H434HD/HW-X634H/HW-G634H/HW-K634H
質量(g)117
電源リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×45×22
電池寿命充放電 約300回(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)
充電時間(時間)8
電源タイプ充電式(リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh)
色(本体)黒
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
Gシリーズ専用充電池。本体に直接ケーブルを繋いでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。GA-12 後継
適合機種GH-101RG/GH-109RG/GH-110RG/GH-201RG
質量(g)42
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×43.7×14.8
電池寿命充放電 約300回(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)
充電時間(時間)3.5
電源タイプ充電式
充電池タイプリチウムポリマーバッテリー:3.8V/2000mAh/7.6Wh
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
Gシリーズ専用充電池。本体に直接ケーブルを繋いでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。GA-13 後継
適合機種GH-103RG/GH-200RG/GH-203RG/GH-300RG
質量(g)113
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.9×21.4×48
電池寿命充放電 約300回(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)
充電時間(時間)5
電源タイプ充電式
充電池タイプリチウムイオンバッテリー:3.7V/5600mAh/20.72Wh
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
TXシリーズヘッドライト専用充電池
適合機種TX-D434R
質量(g)144
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.4×43.5×21.9
電池寿命充放電 約300回(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)
充電時間(時間)7
電源タイプ充電式
充電池タイプリチウムイオンバッテリー:7.2V/4800mAh/34.56Wh
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
適合機種SG-339R
バッテリーLi-ion充電池
バッテリー電圧(V)3.7
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)2000
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
GENTOS Explorer(エクスプローラー)シリーズLEDランタンの充電池。対応機種をご確認の上、ご購入ください。チャージングインジケーター付で充電状況を色でお知らせ。充電池への直接充電が可能な端子付き。
充電時間(時間)約6
電池寿命充放電約300回
対応機種EX-366D / EX-450H / EX-300H / EX-W366D
1台
¥6,298
税込¥6,928
9日以内出荷
充電池タイプリチウムイオン充電池
使用温度範囲(℃)約5~35
対応機種RX-104R
充電時間(時間)約1.5
バッテリー容量(mAh)3.7V/320
充電可能回数約500
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
FLP-2108専用充電池です。充電池に直接充電が可能です。
トラスコ品番336-9328
色ブルー
品名ハンディライト用専用充電池 MG-43SB
定格電圧(V)3.7
寸法(長さL×幅W)(mm)60×22
充電可能回数300
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ブーストモード搭載。
使用電池専用リチウムポリマー充電池
付属品パワーストラップ、オリジナルポーチ、MicroUSBケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット
本体寸法(mm)約Φ42×185
本体質量(g)約240(充電池含む)
保護等級防塵・2m防水仕様(IP68準拠)
光源チップタイプ白色LED×1個
バッテリー専用リチウムポリマー充電池
バッテリー電圧(V)3.7
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)2500
耐久性(落下)2m
明るさ(Lm)約950(Boostモード)/約600(High)
特性(照射)ワイドビーム
照射距離(m)約308(最大)
点灯時間約3時間(Highモード)/約8時間(Midモード)/約30(Ecoモード)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
電池用カートリッジ
用途ジェントス製品の電池式モデル専用バッテリーカートリッジ
適合機種MG-743/DSG-335/SG-355B/DC-200F/EZ-143S/EZ-243/BEZ-B2/EZ-B4/EZ-S2/EZ-S4/GS-F01CSV/GS-F03CPU/LD-150S/NEX-901D/SG-325/SJ-D3A/SJ-H3A/SO-0043/TX-150LM/XB-355B
使用電池単4型乾電池×3本タイプ
1個
¥629
税込¥692
欠品中
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディタイプライト
- サーチライト形(強力ライト)
- 防爆型ライト
- ペンタイプライト
- キーホルダタイプライト
- 常備灯
- ライトオプション・補修部品
- 懐中電灯用替球
- ハンズフリー便利ライト
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。